AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能
付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)139
規格CE、FCC、ROHS
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107
倍率約415~470倍
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
タイプスタンドタイプ
仕様スタンド式、電動式昇降
耐荷重(kg)50
サイズ(inch)(最大対応)60
液晶モニター1面
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)対応腰まわり:60~100
消費電力(W)約4.3(充電時)
電源内蔵バッテリー
バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間約4時間
モード風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)約600
サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~35
定格出力Type-C:5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A 20W Max/Type-A1/2:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V/20000mAh(74Wh)
充電時間5V/2A:約10時間 9V/2A:約7時間
ケーブル長(cm)約30
定格入力Type-C:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
充放電回数(回)約300
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書
サイズフリーサイズ
質量(g)約760
寸法H(mm)40
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)260
寸法W(mm)400
運転音(dB)強モード約45dB
電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×700
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書
トラスコ品番651-0411
材質スチール
幅(mm)460
高さ(mm)1100
奥行(mm)650
耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60
均等荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100
すくい板長さ(mm)330
すくい板幅(mm)335
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐荷重(kg)10
保証期間お買い上げ日より6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー
液晶サイズ7インチカラーLED
画素数300万画素
仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書
質量(g)240
電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35
センサーGショック:内蔵
機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF
保証期間1年
記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs
マイク/スピーカー内蔵
記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります
画角カメラ:140度
動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。
対応コーデックMPEG-4 AVC
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに
液晶サイズ2.4インチカラーLED
画素数1200万画素
記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨)
仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル)
付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)
質量(g)58
電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵
対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30
撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー
記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
フレームレート30fps
待機時間約1時間
画角170度
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
取付方式クリップ式
耐荷重(kg)6
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃
付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書
質量(g)約140
寸法H(mm)28
電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)
寸法D(mm)129
寸法W(mm)60
安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止
寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50
使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)
保証期間12 ヶ月
充電時間(時間)約3
モードノーマルモード・ゆらぎモード
ケーブル長(cm)全長約120
使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
¥7,190
税込¥7,909
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300
保証期間購入日より6カ月
耐荷重(g)約700
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約500
電源内蔵バッテリー
角度(°)湾曲:約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270
光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光
バッテリーリチウムバッテリー
ディスプレイ5インチカラーディスプレイ
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間購入日より12ケ月
視野角78度
保存形式AVI/JPG
充電時間(時間)約2.5
ケーブル長(mm)USB:約900
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)
画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps
デジタルズーム1.3倍/1.5倍
先端径(Φmm)カメラ:8
防水性IP67(カメラケーブル部のみ)
焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm
動作温度範囲(℃)0~45
稼働時間(時間)約3
対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。
丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます!
4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
耐荷重(kg)10
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。
【SD-SDエクステンションケーブル】は、SDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長でき、大変便利です。
機能的にはSDカードスロットの信号を延長しスロットの位置を変更するだけなのですが、SDカードスロットはだいたい、機器の裏側などセットしずらい位置についています。
そんな時に、このエクステンションケーブルを使えば、SDカードスロットが手前側にくることになり、SDカードのセットが劇的に楽になります。
SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。
仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:12g●ケーブル長:235mm●インターフェース:SDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月
アズワン品番67-9273-84
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト。倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
用途フォークリフトの安全対策に。
付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチ
トラスコ品番538-6577
材質PC、アルミニウム、銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
トラスコ品番504-1413
セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー
材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。
色黒
出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)
胸囲(cm)80~120
入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)
肩幅(cm)29
着丈(cm)40
充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルコールチェッカー
仕様●サイズ:幅83×高さ25×奥行き20mm●重量:約20.5g●付属品:本体、USBType-Cケーブル(30cm)、日本語説明書●電源:リチウムイオン電池●連続使用時間:約150回●充電時間:約1.5時間●充電方法:USB Type-C 5V/1A●ウォーミングアップ時間:10秒●計測時間:10秒●動作温度:0-45℃
アズワン品番65-6882-02
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。
本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。
またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。
さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10)
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
前方・車内を同時撮影でもしもの時に備える車用ドライブレコーダー
仕様撮影可能時間:64GBで18時間、前方・車内カメラ:3分 約130MB
セット内容本体、取り付け用吸盤、シガーケーブル(約3.5m)、日本語取扱説明書
質量(g)約70
電源(V)シガーソケットより給電(12/24)、リチウムイオンバッテリー内蔵(400mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×46×40
センサーGセンサー有り
液晶サイズ1.58inch
解像度【動画】前方・車内カメラ:1280×720、【静止】前方・車内カメラ:1280×720
視野角前方:125°、車内:125°
記録ファイル形式動画:mov、静止画:jpg
マイク/スピーカー有り
記録メディアmicroSD 64GB(Class10推奨)
防水性無し
フレームレート27.5fps
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
アウトドアやお庭の熱さ対策に。USB電源でどこでも電動でミストシャワーが使えます
セット内容本体、タンク、フタ、ホース(5m)、USB Type-Cケーブル、吸盤×8、ノズル×4、エンドピン、ホースカッター、日本語取扱説明書
材質ABS、PP、PC、シリコン
質量(kg)約1.2
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:230×230×262、折りたたみ時:230×230×135
保証期間購入日より12ケ月
モード噴霧量:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10(レベル)、噴霧サイクル:0/1/2/4/8/16/20/24(時間)、噴霧時間:2/4/6/8/12/16/20/30/60/120(秒)
ケーブル長(mm)約920
水量(L)最大:3.8
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300
質量(g)約2440
付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)約700
材質ステンレス・ABS・シリコン
保証期間購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
耐荷重(kg)30
付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ
質量(g)531
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCC
アズワン品番65-6882-15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手ぶらで傘が差せるから両手が自由に。傘をハンズフリーにするリュックにつけるアタッチメント
セット内容本体、バンド、日本語取扱説明書
材質ABS
サイズ幅100×奥行38×高さ40(mm)
質量(g)約60
保証期間購入日より6ケ月
取付可能寸法(mm)肩ひも:幅12~75、 厚み15まで
バンド長(mm)約170~250(クリップ部含む)
シャフト取付径(Φmm)6~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます
従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。
また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。
キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
付属品本体のみ
ピッチ(mm)0.1
寸法(横×縦)(mm)47×30
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)12
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変化する小型BOXです。最新の大型TVには旧タイプのコネクタである「コンポジット」接続が出来ないものが増えております。そんな時にこのHDMI変換アダプタが有れば、面倒な設定をする必要無く接続するだけで簡単に映像を映し出すことが出来ます。旧タイプのゲーム機やビデオデッキなどHDMI出力が無い機種が多数あります。そのような旧機種を最新の大画面TVに映し出すことが可能となります。
付属品本体、ACアダプター(1500mm)、USBケーブル(160mm)、簡易日本語説明書
色白
質量(g)40
コネクタ形状AVメス - HDMIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54
解像度1080p、720p
保証期間6ケ月
メス形状AV、HDMI、mini USBポート(電源ポート)
変換タイプメス - メス
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
耐荷重(kg)最大:約6
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)ポール部:径35
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。
付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書
トラスコ品番508-3783
セット内容3個セット
材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス
幅(mm)65
色赤
高さ(mm)85
品名3個セット
奥行(mm)100
電源(V)DC10~80
保護等級IP67
明るさ(Lm)211
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ