仕様ON Semiconductor ミニチュア反射物体. ON Semiconductor QRE1113 は、ミニチュアスルーホールパッケージ形式の反射物体センサです。この小型 4 ピンパッケージ ; は、わずか 3.6 x 2.9 x 1.7 mm で、ガルウィング形式( 761-3984 )も用意されています。センサはダイオードを使用して信号を発信し、フォトトランジスタはこの信号を検出して所定の範囲内の物体を検出します。. フォトトランジスタ出力 接触面検出なし 4 ピン構成 ミニチュアスルーホールパ
長さ(mm)3.6
幅(mm)2.9
寸法(mm)3.6×2.9×1.7
高さ(mm)1.7
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)-40~+85、レンジ:-40 → +85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間20μs
標準降下時間20μs
出力デバイスフォトトランジスタ
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
長さ(mm)3.6
幅(mm)2.9
寸法(mm)3.6×2.9×1.7
高さ(mm)1.7
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)-40 → +85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性反射型フォトインタラプタ. フォトトランジスタ出力付き反射型 エミッタとディテクタの向きが同じ 小型 誤検出を最小限度に抑える可視光ブロック 光学IC (GP2A231LRSAF)、TTL直接接続に対応
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
標準上昇時間20μs
標準降下時間20μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。標準上昇時間 = 20μs。標準降下時間 = 20μs。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = ミニチュア。寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm。高さ = 1.7mm。長さ = 3.6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 2.9mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ON Semiconductor ミニチュア反射物体. ON Semiconductor QRE1113 は、ミニチュアスルーホールパッケージ形式の反射物体センサです。この小型 4 ピンパッケージ ; は、わずか 3.6 x 2.9 x 1.7 mm で、ガルウィング形式( 761-3984 )も用意されています。センサはダイオードを使用して信号を発信し、フォトトランジスタはこの信号を検出して所定の範囲内の物体を検出します。. フォトトランジスタ出力 接触面検出なし 4 ピン構成 ミニチュアスルーホールパッケージ 2.9 x 3.6 mm のフットプリント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1600個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード