8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 50μs。標準上昇時間 = 10μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = Custom 4L。寸法 = 4.39 x 6.1 x 4.65mm。コレクター電流 = 1 (Minimum)mA。感度スペクトルレンジ = 940 nmnm。幅 = 6.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

チャンネル数 = 1。最大光電流 = 1100μA。最大暗電流 = 100nA。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 1.7 x 0.8 x 0.6mm。感度スペクトルレンジ = 最大630 nmnm。高さ = 0.6mm。チップLEDフォトトランジスタ光検出器、KDT00030. 人間の目に近いスペクトル応答 幅広い照明範囲、優れた出力線形性 小型筐体: 1.7 x 0.8 mm 低プロファイル: 0.6 mm フィルタ技術を用いたフォトトランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 8μs。標準上昇時間 = 8μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 25°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 側方監視。寸法 = 4.44 x 2.54 x 5.08mm。コレクター電流 = 1.50mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。幅 = 2.54mm。QSE113 / QSE114シリーズ赤外線フォトトランジスタ. Fairchild SemiconductorのQSE113 / QSE114シリーズには、シリコン赤外線フォトトランジスタが各種揃っています。 各製品は、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収められています。 各製品の黒色のプラスチックパッケージは、広角で赤外線を透過します。. QSE113 / QSE114赤外線フォトトランジスタの特長: NPNシリコン赤外線フォトトランジスタ パッケージタイプ: 側方監視 中幅レセプション角度: 50° パッケージの材質と色: 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 動作温度: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 39mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。コレクタエミッタ電圧 = 30V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様チップLEDフォトトランジスタ光検出器、KDT00030. 人間の目に近いスペクトル応答 幅広い照明範囲、優れた出力線形性 小型筐体: 1.7 x 0.8 mm 低プロファイル: 0.6 mm フィルタ技術を用いたフォトトランジスタ、感度スペクトルレンジ:最大630 nm、最大光電流:1100μA、最大暗電流:100nA 寸法(mm)1.7×0.8×0.6 高さ(mm)0.6 チャンネル数1 ピン数(ピン)2 極性NPN RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1箱(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●エミッタコレクタ電圧:5V●コレクター電流:1 (Minimum)mA●最大暗電流:100nA●最大検出波長:940nm●検出スペクトル:赤外線 寸法(mm)4.39×6.1×4.65 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージCustom 4L 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間10μs 標準降下時間50μs
1箱(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様半値幅感度角度:±12°、最大暗電流:100nA、検出スペクトル:赤外線 寸法(mm)6.1 Dia.×8.77 直径(Φmm)6.1 電圧(V)エミッタコレクタ:5 チャンネル数1 電流(mA)コレクター:16 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間7μs 標準降下時間7μs
1箱(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様半値幅感度角度:±12°、最大暗電流:100nA、検出スペクトル:赤外線 寸法(mm)6.1 Dia.×8.77 電圧(V)エミッタコレクタ:5 チャンネル数1 電流(mA)コレクター:39 ピン数(ピン)2 検出波長最大880nm RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間7μs 標準降下時間7μs
1箱(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷