カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(259)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(123)
- CKD(45)
- Lumberg Automation(71)
- MAZDA(マツダ)(47)
- New-Era(ニューエラー)(217)
- NSK(日本精工)(30)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ParkerTAIYO(77)
- RS PRO(47)
- SMC(1,032)
- アーテック[学校教材・教育玩具](97)
- エスコ(259)
- コガネイ(195)
- スバル(47)
- ホンダ(1,304)
- 三菱電機(112)
- 大阪魂(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「230m」の検索結果

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥91,980税込¥101,1781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 230 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 2.92mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン
onsemi¥38,980税込¥42,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 300 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最小DC電流ゲイン = 5000。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタカットオフ電流 = 100nA。幅 = 1.4mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23
onsemi¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 300 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最小DC電流ゲイン = 5000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタカットオフ電流 = 100nA。幅 = 1.4mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23 ( TO-236
onsemi¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 300 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-23 ( TO-236。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 20000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタカットオフ電流 = 100nA。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 620mV
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(250個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 620mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 500mV
onsemi¥69,980税込¥76,9781セット(8000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 500mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523F ショットキーバリア 450mV
onsemi¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523F。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 450mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。Fairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングルRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mV
onsemi¥819税込¥9011袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 600mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23
onsemi¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷出力電流 = 30mA。入力電圧 = 2.7 → 5.5 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = デジタル。用途 = バックライト、携帯電話。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 6。定格電流 = 5 → 30mA。ディスプレイドライバ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mV
onsemi¥13,980税込¥15,3781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = コモンアノード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 240mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 240mV
onsemi¥11,980税込¥13,1781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 240mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-523F シリコンジャンクション 1V
onsemi¥29,980税込¥32,9781セット(8000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523F。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥28,980税込¥31,8781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 130 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥369税込¥4061袋(10個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 130 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大パワー消費 = 360 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 0.9 nC @ 5 Vmm。高さ = 0.93mm。拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV
onsemi¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 800mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 800mV
onsemi¥989税込¥1,0881箱(100個)7日以内出荷仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けにピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)コモンカソード整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)800ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(mA)600ピーク逆回復時間(ns)5最大連続順方向電流(mA)200
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 300 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 350 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 2.92mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥33,980税込¥37,3781セット(3000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 300 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V。最大パワー消費 = 350 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 560 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 560 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.4V。最大パワー消費 = 690 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 3.04mm。高さ = 1.01mm。NチャンネルパワーMOSFET、30 V、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 900 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥629税込¥6921袋(10個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 900 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 560 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
onsemi¥83,980税込¥92,3781セット(10000個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 560 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.4V。最大パワー消費 = 830 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 3.04mm。高さ = 1.01mm。NチャンネルパワーMOSFET、30 V、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア
onsemi¥539税込¥5931袋(25個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大連続 順方向電流 = 30mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 75V 表面実装, 2-Pin SOD-523F シリコンジャンクション 1V
onsemi¥1,998税込¥2,1981セット(200個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)高速スイッチングダイオード、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)75ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V
onsemi¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-523。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.3mm。幅 = 0.9mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V
onsemi¥11,980税込¥13,1781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 380mV
onsemi¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 380mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V
onsemi¥1,098税込¥1,2081箱(100個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.8幅(mm)1.35高さ(mm)1寸法1.8 x 1.35 x 1mmダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1最大順方向電流(mA)300最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V
onsemi¥999税込¥1,0991箱(100個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.3幅(mm)0.9高さ(mm)0.7寸法1.3 x 0.9 x 0.7mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV
onsemi¥679税込¥7471袋(100個)7日以内出荷最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-523F。ピン数 = 2mV。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.3mm。幅 = 0.9mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。パワー消費 = 200mW。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV
onsemi¥679税込¥7471箱(100個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.3幅(mm)0.9高さ(mm)0.7寸法1.3 x 0.9 x 0.7mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)200最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75