カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(12)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- omron(オムロン)(10)
- SAMTEC(154)
- SMC(56)
- STMicro(18)
- VISHAY(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(714)
- エスコ(13)
- コノエ(175)
- サンドビック(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- トライメイト(29)
- ニッサン(15)
- ホンダ(76)
- ラムマウント(10)
- 三菱ふそう(12)
- 光興業(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「4tr」の検索結果
特価
関連キーワード

onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V
onsemi¥369税込¥4061箱(50個)6日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.53ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V
onsemi¥379税込¥4171袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.53mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TR4G
onsemi¥44,980税込¥49,4781セット(800個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●幅 : 9.35mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 18 V, 3-Pin, MC7818CD2TR4G
onsemi¥41,980税込¥46,1781セット(800個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 18 V。ラインレギュレーション = 50 mV。ロードレギュレーション = 55 mV。極性 = 正。静止電流 = 6.5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 9.347mm。7818リニア電圧レギュレータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812CD2TR4G
onsemi¥42,980税込¥47,2781セット(800個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 48 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●MC7812リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは● MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには●外部コンポーネントは不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACD2TR4G
onsemi¥44,980税込¥49,4781セット(800個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 12 mV。ロードレギュレーション = 25 mV。極性 = 正。パッケージタイプ = D2PAKmA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。長さ = 10.23mm。ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, NCV7805BD2TR4G
onsemi¥49,980税込¥54,9781セット(800個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : 4%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 9.347mm●7805リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor リニア電圧レギュレータのファミリは 7805 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず●内部サーマル過負荷保護及び電流制限●安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意 出力電圧の公差: 2 %及び4 %RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815BD2TR4G
onsemi¥49,980税込¥54,9781セット(800個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定W●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●高さ : 4.572mm●幅 : 9.347mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CD2TR4G
onsemi¥42,980税込¥47,2781セット(800個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 55 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●高さ : 4.572mm●幅 : 9.347mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2TR4G
onsemi¥45,980税込¥50,5781セット(800個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.24 x 9.35 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●幅 : 9.35mm●1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ● ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは●出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく●オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか●プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると●高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限●熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, NCV317BD2TR4G
onsemi¥45,980税込¥50,5781セット(800個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 1.2 → 37 V。ラインレギュレーション = 0.04 %/V。ロードレギュレーション = 0.5 %。極性 = 正。パッケージタイプ = D2PAK。基準電圧 = 1.3V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.24 x 9.35 x 4.57mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。幅 = 9.35mm。可変リニア電圧レギュレータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317BD2TR4G
onsemi¥41,980税込¥46,1781セット(800個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 0.04 %/V。ロードレギュレーション = 0.5 %。極性 = 正。パッケージタイプ = D2PAK。ピン数 = 3V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.24 x 9.35 x 4.57mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 10.24mm。1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -1.2 → -37 V, 3-Pin, LM337BD2TR4G
onsemi¥69,980税込¥76,9781セット(800個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = -1.2 → -37 V。ラインレギュレーション = 0.04 %/V。ロードレギュレーション = 50 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。基準電圧 = -1.3V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 9.347mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915CD2TR4G
onsemi¥1,798税込¥1,9781セット(20個)7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = -15 V。ラインレギュレーション = 300 mV。ロードレギュレーション = 300 mV。極性 = 負。パッケージタイプ = D2PAK。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 9.347mm。負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4G
onsemi¥189税込¥2081袋(2個)8日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●極性 : 正●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G
onsemi¥799税込¥8791袋(2個)8日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 3.2 → 3.3 V, 5-Pin, LM2576D2TR4-5G
onsemi¥159,800税込¥175,7801セット(800個)7日以内出荷レギュレータ機能 = ステップダウン。レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA。出力電圧 = 3.2 → 3.3 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。ピン数 = 5。出力タイプ = 可変。最大スイッチング周波数 = 63 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。効率 = 75%。寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 9.34mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -1.2 → -37 V, 3 + Tab-Pin, LM337D2TR4G
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(10個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3 + TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm●出力電流: 1.5 A 超 出力は -1.2 → -37 V の範囲で調整可能 内部の熱的過負荷保護 内部短絡電流制限定(温度あり 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 表面実装 D2PAK パッケージ及び標準 3 リードトランジスタパッケージで提供されます 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら