3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
5日以内出荷

仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流 寸法(mm)8.51×6.5×2.6 高さ(mm)2.6 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-55~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク平均順方向電流(A)1.5 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1
1箱(10個)
839 税込923
5日以内出荷

仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流 寸法(mm)8.51×6.5×3.3 高さ(mm)3.3 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-55~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク平均順方向電流(A)1.5 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 ピーク逆電流(μA)5 ピーク順方向電圧(V)1.1
1箱(10個)
869 税込956
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ