カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • ABRACON(29)
  • MICROCHIP(35)
  • NSK(日本精工)(162)
  • omron(オムロン)(11)
  • RS PRO(11)
  • SIEMENS(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • SMC(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • TRUSCO(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • エレコム(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • コロプラスト(12)
  • ジェーシーエム(26)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmc」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin SOIC MC100LVEP11DG onsemi

    onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin SOIC MC100LVEP11DG

    onsemi
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(98個)
    7日以内出荷
    仕様●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大供給電流 : 42 mA●最大入力周波数 : 3GHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : +3.8 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : -2.375 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin SOIC MC100LVEL11DG onsemi

    onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin SOIC MC100LVEL11DG

    onsemi
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(98個)
    7日以内出荷
    仕様●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大供給電流 : 30 mA●最大入力周波数 : 1GHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : +3.8 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : ±3 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin SOIC MC14014BDG onsemi

    onsemi シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin SOIC MC14014BDG

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = SOIC。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = パラレル to シリアル。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 3 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -55 ℃。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin SOIC MC14021BDR2G onsemi

    onsemi シフト レジスタ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin SOIC MC14021BDR2G

    onsemi
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : パラレル to シリアル●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm。高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC08A は、 LS08 とピン配列が同じです。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6V 低入力電流: 1mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 24 個の FET または 6 個の同等の Gates
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 5ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14017BDG onsemi

    onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 5ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14017BDG

    onsemi
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : カウンター●ステージ数 : 5●論理回路 : CMOS●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : ディケード●動作/操作モード : アップカウンター●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : -0.5 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : 125 ℃●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 4ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC W 2 MC14518BDWG onsemi

    onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 4ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC W 2 MC14518BDWG

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = SOIC W。ロジックタイプ = カウンター。ステージ数 = 4。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。カウンタタイプ = BCD。動作/操作モード = アップカウンター。エレメント数 = 2。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm。方向性タイプ = 単方向。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 3ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14526BDWR2G onsemi

    onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 3ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14526BDWR2G

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = SOIC W。ロジックタイプ = カウンター。ステージ数 = 3。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。カウンタタイプ = バイナリー。動作/操作モード = ダウンカウンター。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm。トリガータイプ = ネガティブエッジ、ポジティブエッジ。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 4ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 2 MC14015BDG onsemi

    onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 4ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 2 MC14015BDG

    onsemi
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = SOIC。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 4。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。カウンタタイプ = Divide-By-N。動作/操作モード = シリアル, パラレル。エレメント数 = 2。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 19.55 x 6.85 x 3.43mm。方向性タイプ = 単方向。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG onsemi

    onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : バッファ●インバータ●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 120ns●高レベル出力電流 Max : -4.7mA●低レベル出力電流 Max : 30mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●MC14049UB 六角インバータバッファは● 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。この相補型 MOS デバイスは●低消費電力と高ノイズ耐性が求められる一次的用途を見つけます。このデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用したロジックレベル変換を提供します。 入力信号の高レベル VIH は●ロジックレベル変換のための VDD 供給電圧を超えることができます。 2 つの TTL DTL DTL 負荷は●デバイスを CMOS/TTL DTL コンバータとして使用する場合に駆動できます VDD : 5.0 V ● VOL 0.4 V IOL 3.2 mA です。ピン 13 とピン 16 はこのデバイスの内部で接続されていないため●これらの端子への接続は回路の動作に影響しません。高ソース電流及びシンク電流 高 - 低レベルコンバータ 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V VIN は VDD を超えることがあります 全入力の ESD 保護が向上しています 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, MMBF0201NLT1G onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, MMBF0201NLT1G

    onsemi
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。この小型表面実装 MOSFET の低 RDS ( on )は、電力損失を最小限に抑え、消費電力を節約し、小型の電力管理回路での使用に最適です。主な用途は、 dc コンバータ、ポータブル及びバッテリ駆動製品(コンピュータ、プリンタ、 PCMCIA カード、携帯電話、コードレス電話など)の電源管理などです。低 RDS ( on ):高効率を実現し、バッテリ寿命を延長します 基板スペースを節約する小型 SOT-23 表面実装パッケージ 鉛フリーパッケージを用意 用途 DC-DC コンバータ 電力管理
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    出力電流 Max = 500mA。出力電圧 = 1.25 V。ラインレギュレーション = 0.04 mV/V。精度 = ±0.9%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SO。基準電圧 = 1.26V。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。NCP3334 は、高性能、低ドロップアウト( LDO )リニア電圧レギュレータです。ラインと負荷に対する +/-0.9 % の精度、超低静止電流とノイズにより、今日の家庭用電化製品に必要なすべての機能を搭載しています。このユニークなデバイスは、最小負荷電流要件なしで安定し、 1.0 μ F の小型コンデンサで安定します。NCP3334 は、逆バイアス保護機能を備えています。ライン及び負荷に対する高い精度(±0.9 % @ 25 ℃) 低ドロップアウト電圧: 340 mV (最大) @ 500 mA 38 μ Vrms の低ノイズ 低シャットダウン電流 (0.07 μ A) 逆バイアス保護 供給電圧範囲: 2.6 → 12 V サーマルシャットダウン保護 電流制限 安定性には 1.0 uF の出力静電容量のみが必要です MLCC を含むあらゆるタイプのコンデンサと安定します 安定性のための最小出力電流要件なし 鉛フリーデバイスです 用途 PCMCIAカード 携帯電話 カムコーダーとカメラ ネットワーキングシステム、DSL / ケーブルモデム ケーブルセットトップボックス MP3 / CDプレーヤー ディスプレイ及びモニタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWG

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(38個)
    8日以内出荷
    ロジックタイプ = トランシーバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 35mA。低レベル出力電流 Max = -35mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = -0.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDG onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDG

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    ピン数 = 14。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14016B クワッド双方向スイッチは、単一のモノリシック構造の MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスで構成されています。各 MC14016B は、デジタルまたはアナログ信号を制御できる 4 つの独立したスイッチで構成されています。このクワッド双方向スイッチは、信号ゲート、チョッパ、変調器、復調器、 CMOS ロジックの実装に使用されます。すべての入力でダイオードを保護します 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/qルート(サイクル)、 f> = 1.0 kHz (標準) CD4016B 、 CD4066B のピン交換(注意:転送特性設計の改善により CD4016 よりも寄生カップリング静電容量が増大) 低 RON の場合は、 HC4016 高速 CMOS デバイスまたは MC14066B を使用します このデバイスには、 ESD 保護機能のない入力と出力があります。静電気防止対策を講じる必要があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 4ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14516BDG onsemi

    onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 4ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14516BDG

    onsemi
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(48個)
    8日以内出荷
    パッケージタイプ = SOIC。ロジックタイプ = カウンター。ステージ数 = 4。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。カウンタタイプ = バイナリー。動作/操作モード = ダウン カウンター, Up カウンター。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。リセットタイプ = シンクロナス。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。MC74VHC00 は、シリコンゲート CMOS 技術で製造された Advanced High Speed CMOS 2 入力 NAND ゲートです。CMOS の低消費電力を維持しながら、同等のバイポーラショットキー TTL に匹敵する高速動作を実現しています。内部回路は、ノイズ耐性に優れ、出力が安定したバッファ出力をはじめとする 3 段階から構成されています。入力は最大 7 V の電圧に耐え、 5 V システムのインターフェイスを 3 V システムに対応できます。高速: tpd = 3.7 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 μ A (最大) @ TA = 25 C 高ノイズ耐性: VNIH = VNIL = 28 % VCC 入力にパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 2 → 5.5 V の動作範囲に対応する設計です 低ノイズ: VolP = 0.8 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 32 FET または 8 つの同等の Gates
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 64ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14557BDWG onsemi

    onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 64ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14557BDWG

    onsemi
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    パッケージタイプ = SOIC W。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 64。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm。トリガータイプ = 負エッジ。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
cmc糊特集