カテゴリ
- 制御機器(80)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(8)
- CKD(87)
- DAYTONA(デイトナ)(76)
- MAZDA(マツダ)(161)
- omron(オムロン)(81)
- RS PRO(71)
- SHIMANO(シマノ)(84)
- SMC(6,653)
- Vance&Hines(65)
- WURTH ELEKTRONIK(133)
- エスコ(128)
- シーバイエス(194)
- スズキ(186)
- ニッサン(704)
- ホンダ(269)
- メディアカバーマーケット(247)
- 日東工業(80)
- 近藤製作所(85)
- 鶴見製作所(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
「cx」の検索結果
特価
関連キーワード

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
onsemi¥759税込¥8351セット(5個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。長さ = 5mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP
onsemi¥829税込¥9121セット(25個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = D タイプ。出力タイプ = 3ステート。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.4mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74
onsemi¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244MTCX
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷論理回路 = 74LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = 双方向。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74
onsemi¥1,798税込¥1,9781箱(25個)8日以内出荷仕様論理回路:LCX長さ(mm)5.1タイプロジック:バッファピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)32最大伝播遅延時間@最大CL3.7 ns @ 50 pFエレメント数6
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥249税込¥2741箱(5個)7日以内出荷仕様●シュミットトリガ入力:なし●ロジックタイプ:NAND●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10ns●論理回路:AC入力CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応特性74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOSパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6、(Min) 2高レベル出力電流(mA)-24エレメント数4ゲートあたりの入力数2最小動作温度(℃)-40
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
onsemi¥779税込¥8571箱(25個)7日以内出荷仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:AC寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:インバータ入力種類シュミットトリガピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL13.5nsシュミットトリガー入力あり
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,998税込¥2,1981箱(25個)7日以内出荷仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:ACタイプロジック:ORピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BCX19LT1G
onsemi¥12,980税込¥14,2781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥799税込¥8791セット(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥799税込¥8791セット(25個)7日以内出荷仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:ACタイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥84,980税込¥93,4781セット(2500個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
onsemi¥779税込¥8571袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥77,980税込¥85,7781セット(2500個)7日以内出荷ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ 74
onsemi¥339税込¥3731箱(10個)7日以内出荷仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:ACT寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:インバータ出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24ピン数(ピン)14動作温度(℃)-40 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.51チップ当たりのエレメント数6最大伝播遅延時間@最大CL8.5 ns @ 5 V
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(25個)6日以内出荷論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC
onsemi¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷仕様●74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74ACタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルTTL入力レベルTTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数18最大伝播遅延時間@最大CL9ns
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥719税込¥7911セット(25個)7日以内出荷仕様74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、論理回路:ACTタイプロジック:OR入力種類TTLピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,198税込¥1,3181箱(25個)7日以内出荷仕様74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、論理回路:ACTタイプロジック:NAND入力種類TTLピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 10。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電源スイッチIC
onsemi¥86,980税込¥95,6781セット(3000個)7日以内出荷電源スイッチの種類 = MOSFET 負荷。オン抵抗 = 80mΩ。動作供給電圧 Max = 3.6 V。出力数 = 1A。パワーレーティング = 1W。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = WLCSP。ピン数 = 4。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 1 x 1 x 0.332mm。スルーレート制御ロードスイッチ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥82,980税込¥91,2781セット(2500個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = AC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
onsemi¥309税込¥3401袋(10個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥81,980税込¥90,1781セット(2500個)7日以内出荷ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥719税込¥7911セット(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ 74
onsemi¥339税込¥3731袋(10個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5 ns @ 5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX
onsemi¥739税込¥8131箱(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ:バッファ, ラインドライバ●伝播遅延テスト条件:50pF●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●論理回路:LCX寸法(mm)6.5×4.4×0.9インターフェースバッファ&ラインドライバICピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 2高レベル出力電流(mA)-24出力タイプ3ステート
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。AC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷論理回路 = 74ACT。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 18。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。入力レベル = TTL。出力レベル = TTL。高レベル出力電流 Max = -75mA。低レベル出力電流 Max = 75mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns。幅 = 7.6mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
デコーダ onsemi, 16ピン SOIC
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 4.5 V。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN
onsemi¥959税込¥1,0551箱(20個)7日以内出荷仕様74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力、論理回路:74LCX幅(mm)2.5タイプロジック:バッファ入力種類シングルエンドチャンネル数4ピン数(ピン)14極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL6.5 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC
onsemi¥1,298税込¥1,4281箱(10個)7日以内出荷仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS●論理回路:74ACTタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75ピン数(ピン)20極性非反転動作温度(℃)-40 (Min)回路数8出力レベルTTL入力レベルTTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数18最大伝播遅延時間@最大CL9ns
onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN
onsemi¥959税込¥1,0551袋(20個)7日以内出荷論理回路 = 74LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DQFN。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 50 pF。寸法 = 3 x 2.5 x 0.75mm。幅 = 2.5mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP
onsemi¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。入力レベル = LVTTL, TTL。出力レベル = LVCMOS。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 2.7 V。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX
onsemi¥79,980税込¥87,9781セット(1000個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC
onsemi¥2,398税込¥2,6381セット(94個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥799税込¥8791箱(25個)8日以内出荷仕様AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 4.4mm。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74
onsemi¥68,980税込¥75,8781セット(2500個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LVX。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 3.6 V。高レベル出力電流 Max = -4mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 23 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 4mA。幅 = 4.5mm。LVX14 は、シュミットトリガ入力 Gates を備えた低速で変化する入力信号をジッタのない急峻な出力信号に変換できます。さらに、従来のインバータよりもノイズマージンが高くなっています。LVX14 は、立ち上がり入力しきい値と立ち下がり入力しきい値(通常 1.0 V )の間にヒステリシスを備えており、トランジスタ比によって内部で決定され、基本的に温度と供給電圧の変動に対して感度がありません。入力は最大 7 V の電圧に耐え、 5 V システムのインターフェイスを 3 V システムに供給できます。入力電圧レベル変換: 5 → 3 V 低電力 / 低ノイズの 3.3 V 用途に最適です 同時スイッチングノイズレベル及び動的しきい値性能を保証 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら