「n-300 1.2mm」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 高さ(mm)1.2 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)350 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)300 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8 最小ゲートしきい値電圧(V)1.1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20 トランジスタ構成シングル
1セット(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 高さ(mm)1.2 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)350 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)300 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8 最小ゲートしきい値電圧(V)1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20 トランジスタ構成シングル
1箱(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

関連カテゴリ