カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- LITTELFUSE(4)
- MG(旧エム・システム技研)(5)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- SMC(3,295)
- STMicro(23)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ギガ・セレクション(7)
- タンガロイ(8)
- ダイナフロー(4)
- ビクセン(6)
- ホンダ(8)
- マルツエレック(6)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(14)
- 三菱電機(14)
- 日立産機システム(5)
- 明邦化学(4)
- 谷沢製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G
onsemi¥729税込¥8021袋(100個)3日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 10.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9M5.0ST5G
onsemi¥64,980税込¥71,4781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101mm。AEC-Q101. 車載用ESDプロテクタ、ON Semiconductor. 車載用途における影響を受けやすいデジタル信号ラインのESD保護を実現するためのシングル / デュアルライン過渡電圧サプレッサ(TVS)製品です。全製品がAEC-Q101規格に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9C3.3ST5G
onsemi¥46,980税込¥51,6781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.4mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。ESDプロテクタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, ESD5B5.0ST1G
onsemi¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 双方向●最小ブレークダウン電圧 : 5.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 30A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 1.3 x 0.9 x 0.7mm●高さ : 0.7mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD7C3.3DT5G
onsemi¥95,980税込¥105,5781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-723。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 0.24W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 14.5V, SD05T1G
onsemi¥34,980税込¥38,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 14.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 1.8 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, ESD5Z12T1G
onsemi¥12,980税込¥14,2781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 25V。最小ブレークダウン電圧 = 14.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 240W。最大ピークパルス電流 = 9.6A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。テスト電流 = 1mA。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, ESDR0524PMUTAG
onsemi¥55,980税込¥61,5781セット(3000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 15V。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN2510。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 10。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。高さ = 0.5mm。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7.8V, ESD9R3.3ST5G
onsemi¥299,800税込¥329,7801セット(8000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 7.8V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 0.85mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, ESD9L5.0ST5G
onsemi¥65,980税込¥72,5781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 5.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.7V, ESD7504MUTAG
onsemi¥42,980税込¥47,2781セット(3000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 13.7V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN2510。ピン数 = 10。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 2.5 x 1 x 0.5mm。静電容量 = 0.55pF。ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD7L5.0DT5G
onsemi¥579,800税込¥637,7801セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.4V。最小ブレークダウン電圧 = 5.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-723。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.25 x 0.85 x 0.55mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。ESDプロテクタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 23.7V, ESD9X12ST5G
onsemi¥36,980税込¥40,6781セット(8000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 23.7V。最小ブレークダウン電圧 = 13.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 1V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 140W。最大ピークパルス電流 = 5.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.4V, ESD5Z6.0T1G
onsemi¥12,980税込¥14,2781セット(3000個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 12.4V。最小ブレークダウン電圧 = 6.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 6V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 181W。最大ピークパルス電流 = 8.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.5V, ESD5Z7.0T1G
onsemi¥9,298税込¥10,2281セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 13.5V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDO-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 7V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 200W。最大ピークパルス電流 = 22.7A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.9mm。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi システムベーシスチップ, 出力電圧(Min):3.234 V SOIC
onsemi¥539,800税込¥593,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電圧 Min = 3.234 V。出力電圧 Max = 3.366 V。入力電圧 Min = 5.5 V。入力電圧 Max = 28 V。出力電流 Min = 1.8mA。出力電流 Max = 70mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。幅 = 3.99mm。AEC-Q100. NCV7428システムベースチップ、ON Semiconductor. NCV 7428 は、一般的な車載電子制御装置(ECU)の用途のために、電源、低電圧検出器、及びLINバストランシーバを統合したシステムベースチップです。このデバイスは、車載用としてAEC-Q100認定を取得しています。. 出力供給電圧: +3.3 V (NCV7428D13)、+5 V (NCV7428D15). 出力供給電流: 70 mA. 付属マイクロコントローラへのリセット出力を備えた低電圧検出器. LINトランシーバ、LIN2.x及びJ2602準拠. ロードダンプ保護(+45 V). 車載環境の過渡電圧に対して保護されたLINバスピン. Vs及びLIN >; ±8 kVに対するESD保護レベル. 動作温度範囲: -40 → +125℃. AEC-Q100認定. RS製品コード. 842-7885 842-7885 NCV7428D13R2Gシステムベースチップ、+3.3 V出力 842-7888 842-7888 NCV7428D15R2Gシステムベースチップ、+5V出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi システムベーシスチップ, 出力電圧(Min):4.9 V SOIC
onsemi¥539,800税込¥593,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電圧 Min = 4.9 V。出力電圧 Max = 5.1 V。入力電圧 Min = 5.5 V。入力電圧 Max = 28 V。出力電流 Min = 1.8mA。出力電流 Max = 70mA。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。自動車規格 = AEC-Q100mm。AEC-Q100. NCV7428システムベースチップ、ON Semiconductor. NCV 7428 は、一般的な車載電子制御装置(ECU)の用途のために、電源、低電圧検出器、及びLINバストランシーバを統合したシステムベースチップです。このデバイスは、車載用としてAEC-Q100認定を取得しています。. 出力供給電圧: +3.3 V (NCV7428D13)、+5 V (NCV7428D15). 出力供給電流: 70 mA. 付属マイクロコントローラへのリセット出力を備えた低電圧検出器. LINトランシーバ、LIN2.x及びJ2602準拠. ロードダンプ保護(+45 V). 車載環境の過渡電圧に対して保護されたLINバスピン. Vs及びLIN >; ±8 kVに対するESD保護レベル. 動作温度範囲: -40 → +125℃. AEC-Q100認定. RS製品コード. 842-7885 842-7885 NCV7428D13R2Gシステムベースチップ、+3.3 V出力 842-7888 842-7888 NCV7428D15R2Gシステムベースチップ、+5V出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAG
onsemi¥479税込¥5271袋(5個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 2.5mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1G
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(50個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 25V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.8mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G
onsemi¥85,980税込¥94,5781セット(8000個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G
onsemi¥44,980税込¥49,4781セット(8000個)8日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.4V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 102W。最大ピークパルス電流 = 9.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5G
onsemi¥34,980税込¥38,4781セット(8000個)8日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 12.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1G
onsemi¥619税込¥6811袋(100個)8日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 10.9V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 2.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 120W。最大ピークパルス電流 = 11A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。幅 = 0.9mm。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG
onsemi¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)8日以内出荷ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 10V。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN3310。ピン数 = 8。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm。幅 = 1mm。ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータ
onsemi¥82,980税込¥91,2781セット(3000個)8日以内出荷終端タイプ = USB回線終端。ビット数 = 2bit。標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω。最大供給電流 = 10 nA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-88。ピン数 = 6。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。動作供給電圧 Max = 5.25 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら