絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーハウス
- 12ページ目
12ページ目: オーハウスのすべての商品

水分計MB45・MB35用 関連商品
オーハウス¥11,980税込¥13,1781セット(3枚)48日以内出荷オーハウス水分計MB45,MB35用再利用可能受け皿種別再利用可能受け皿 3枚入 MB45,MB35用アズワン品番61-5081-13
V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品
オーハウス¥13,480税込¥14,8281個43日以内出荷はかりとPCを接続する為のUSBキットです。対象シリーズ:V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000種別USBキットアズワン品番61-5080-55
USBインターフェイスケーブル
オーハウス¥5,498税込¥6,0481個43日以内出荷アドベンチャーシリーズの天びんとPCを接続するUSBインターフェイスケーブルです。アズワン品番61-5079-73
プリンタ
オーハウス¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能アズワン品番61-5079-69
密度測定キット 最小表示0.1mg, 0.001gモデル
オーハウス¥55,980税込¥61,5781個48日以内出荷エクスプローラーシリーズとアドベンチャーシリーズで密度測定を行う際に使用するキットです。アズワン品番61-5079-66
インキュベーターシェーカー
オーハウス¥399,800税込¥439,7801個93日以内出荷サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。仕様回転軌道/3mm寸法(mm)279×432×197電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+5~65振盪数(min-1[r.p.m])100~1200使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-0975-24タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279使用環境湿度(%)80以下許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
インキュベーターシェーカー
オーハウス1個欠品中各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。仕様回転軌道/3mm付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット寸法(mm)248×260×132電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+4~100振盪数(min-1[r.p.m])300~3000使用環境温度(℃)5~35アズワン品番64-0975-21タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)80以下
オープンエアシェーカー
オーハウス¥679,800税込¥747,7801個93日以内出荷CO2インキュベーターなどの極限環境下での使用のため設計されたシェーカーです。 Accu-Drive振動システムにより優れた速度制御・精度および耐久性を実現しており、荷重が変化しても振動速度を維持します。 リボンケーブル接続のリモコンにより、インキュベーター内に置いたシェーカーの設定を管理できます。リモコンはマグネットでインキュベーターや実験台などに取り付けられます。 RS-232C接続によりデータの保存とシェーカーの制御が行えます。仕様回転軌道/19mm材質トレイ/アルミニウム寸法(mm)シェーカー/355×294×149、リモコン/356×150×112電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.7精度振盪/±1rpm(~100rpm)、設定値の±1%(100rpm~)振盪数(min-1[r.p.m])15~500インターフェースRS-232Cトレイサイズ330×279mmアズワン品番64-0974-43振盪方式ロータリー式許容質量(kg)最大16
オープンエアシェーカー
オーハウス¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。仕様回転軌道/3mm付属品滑り止めゴムマット寸法(mm)254×413×102電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±2%振盪数(min-1[r.p.m])100~1200アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
オープンエアシェーカー
オーハウス¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。寸法(mm)254×425×140電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±1rpm振盪数(min-1[r.p.m])1~50使用環境温度(℃)-10~60アズワン品番64-0974-48タイマー1秒~160時間振盪方式シーソー式振盪台寸法(mm)254×324傾斜角度(°)0~15使用環境湿度(%)80RH以下許容質量(kg)最大4.5
ボルテックスミキサー
オーハウス¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-57タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー
オーハウス1個欠品中連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-58軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー
オーハウス1個欠品中連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー
オーハウス¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥89,980~税込¥98,978~1個ほか翌々日出荷から43日以内出荷風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥78,980~税込¥86,878~1個ほか翌々日出荷から48日以内出荷ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
デジタル台はかり(検定付き)150kg
オーハウス¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。質量(kg)約13種類デジタル台はかりアズワン品番3-5141-03計量皿形状角
オーハウス電子てんびん EX
オーハウス¥479,800~税込¥527,780~1個3日以内出荷から48日以内出荷赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状丸ひょう量単位g
レンジャーカウント1000
オーハウス¥88,980~税込¥97,878~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます種類個数計表示形式デジタル材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー稼動時間12時間充電で約80時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)安定時間(秒)2以内電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114質量(kg)4.2ひょう量単位kg
レンジャー7000
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1台48日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載種類卓上型はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト材質(本体)ダイカスト材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定表示部4.3インチTFTグラフィックLCD安定時間(秒)1以内電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)保護等級IP54表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)ひょう量単位kg
フードスケール
オーハウス¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレス計量方式重量バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5安定時間(秒)0.5以内電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8風袋引き範囲0~30000g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121校正分銅20kg繰返し性5g(標準偏差)直線性±5g質量(kg)3ひょう量単位g