絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
613件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェービングシェーカー オーハウス

    ウェービングシェーカー

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
  • オープンシェーカー オーハウス

    オープンシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間
  • Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Light-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
  • インキュベーターマイクロプレートシェーカー オーハウス

    インキュベーターマイクロプレートシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
    仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2周囲温度(℃)+5~65タイマー1秒~160時間
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
    付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7回転速度(min-1[r.p.m])300~3000動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    829,800税込912,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
    付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間
  • 密度測定キット(スカウト) オーハウス

    密度測定キット(スカウト)

    オーハウス
    2,698税込2,968
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • 壁掛けキット, SST, TD52XW オーハウス

    壁掛けキット, SST, TD52XW

    オーハウス
    6,798税込7,478
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 壁掛けキット, CS, TD52P オーハウス

    壁掛けキット, CS, TD52P

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバーセット TD52XW オーハウス

    表示部保護カバーセット TD52XW

    オーハウス
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバーセット TD52P オーハウス

    表示部保護カバーセット TD52P

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバー, TD52XW オーハウス

    表示部保護カバー, TD52XW

    オーハウス
    4,498税込4,948
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバー, TD52P オーハウス

    表示部保護カバー, TD52P

    オーハウス
    3,298税込3,628
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバー(MB120, MB90) オーハウス

    表示部保護カバー(MB120, MB90)

    オーハウス
    5,798税込6,378
    1個
    30日以内出荷
    MBシリーズ用
  • 表示部保護カバー スカウトシリーズ(STX、SPX)用 オーハウス

    表示部保護カバー スカウトシリーズ(STX、SPX)用

    オーハウス
    4,698税込5,168
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • 表示部保護カバー ディフェンダー2000シリーズ用 オーハウス

    表示部保護カバー ディフェンダー2000シリーズ用

    オーハウス
    4,698税込5,168
    1個
    30日以内出荷
    ディフェンダー2000シリーズ用
  • 第二RS232/RS485/USB キット, TD52 オーハウス

    第二RS232/RS485/USB キット, TD52

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用 オーハウス

    積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個ほか
    30日以内出荷
    ナビゲーターシリーズ用
  • 積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用 オーハウス

    積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個ほか
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • マイクロ SD カード オーハウス

    マイクロ SD カード

    オーハウス
    5,798税込6,378
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • ポール折り畳みたたみキット オーハウス

    ポール折り畳みたたみキット

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1セット
    30日以内出荷
    ディフェンダー2000シリーズ用
  • プリンタホルダーキット, D52 オーハウス

    プリンタホルダーキット, D52

    オーハウス
    6,798税込7,478
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • フェライト付M16グランド, TD52 オーハウス

    フェライト付M16グランド, TD52

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • ファイバーパッド オーハウス

    ファイバーパッド

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個(200枚)
    30日以内出荷
    MBシリーズ用
  • 表示部保護カバー パイオニアシリーズ用 オーハウス

    表示部保護カバー パイオニアシリーズ用

    オーハウス
    5,398税込5,938
    1個
    30日以内出荷
    パイオニアシリーズ用
  • ドングル用USBホスト オーハウス

    ドングル用USBホスト

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • ターミナル延長ケーブル D52 オーハウス

    ターミナル延長ケーブル D52

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1本(9m)
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 前方取付キット オーハウス

    前方取付キット

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 車輪キット(D3000/D5000シリーズ用) オーハウス

    車輪キット(D3000/D5000シリーズ用)

    オーハウス
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    30日以内出荷
    D51、D31シリーズ用
  • コラムキット D52XW オーハウス

    コラムキット D52XW

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • コラムキット D52P オーハウス

    コラムキット D52P

    オーハウス
    12,980税込14,278
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 計量台用延長ケーブル オーハウス

    計量台用延長ケーブル

    オーハウス
    5,398税込5,938
    1本
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • キャリングケース(NV、NVT共通) オーハウス

    キャリングケース(NV、NVT共通)

    オーハウス
    8,298税込9,128
    1個
    60日以内出荷
    ナビゲーターシリーズ用
  • キャリングケース(CX,CR用) オーハウス

    キャリングケース(CX,CR用)

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    CXシリーズ用
  • キャリングケース オーハウス

    キャリングケース

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • 大型計量皿 オーハウス

    大型計量皿

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    V2000Wシリーズ用
    寸法(mm)300×225
  • イーサネットキット, D52 オーハウス

    イーサネットキット, D52

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • イーサネットインターフェイスキット オーハウス

    イーサネットインターフェイスキット

    オーハウス
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用