絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーハウスのロゴ

オーハウス

オーハウスは100年以上の歴史を持つアメリカの老舗はかりメーカーで、研究開発向けの製品シェア世界第3位、アメリカの教育市場のシェア70%以上を獲得しています。
日本に於いては「頑丈で・使いやすく・リーズナブル」をコンセプトに、分析天びん、上皿天びん、台はかり、個数はかり、水分計、小型遠心機などを販売しております。

会社情報
会社名オーハウスコーポレーション
所在地〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7池之端日殖ビル6F(メトラー・トレド株式会社内)
608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズオーハウス
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
レンジャー3000卓上型はかり オーハウスレンジャー3000卓上型はかりオーハウス(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算バッテリー稼動時間約110時間表示部赤色LED表示(高さ:40mm)安定時間(秒)1以内(代表値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2仕様表示部保護カバー:別売範囲風袋:最大ひょう量まで保護等級該当なし単位計量:グラム、キログラムディスプレイLED表示使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C1000シリーズオーハウス
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
仕様特定計量器:なし材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316質量(kg)1.5種類台はかり出力非対応電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備通信方式不要表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズオーハウス
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
デジタル台ばかり オーハウスデジタル台ばかりオーハウス
57,980税込63,778
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズオーハウス
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なしディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
ナビゲーターNV オーハウスナビゲーターNVオーハウス
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
V2000Wデジタルはかり オーハウスV2000Wデジタルはかりオーハウス
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3ひょう量単位g
ナビゲーターNVT オーハウスナビゲーターNVTオーハウス
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズオーハウス
53,980税込59,378
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ オーハウスHeavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズオーハウス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質ステンレス
ラボリフト オーハウスラボリフトオーハウス
25,980税込28,578
1台
当日出荷から61日以内出荷
優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質ステンレス
デジタル台はかり オーハウスデジタル台はかりオーハウス
53,980税込59,378
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
スカウト オーハウススカウトオーハウス
53,980税込59,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
V7000デジタルはかり オーハウスV7000デジタルはかりオーハウス
79,980税込87,978
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
卓上型計数はかり オーハウス卓上型計数はかりオーハウス
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)安定時間(秒)1以内電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量まで入力第2計量台:fはい分解能[計数]1:1500000内部分解能単位計量:グラム;キログラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LEDサイズ(mm)プラットフォーム:225×300作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セットオーハウス
62,980税込69,278
1セット
35日以内出荷から36日以内出荷
スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセットオーハウス
93,980税込103,378
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール出力非対応仕様1(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで
イーサーネットキット オーハウスイーサーネットキットオーハウス
16,980税込18,678
1個
48日以内出荷
イーサーネット接続が必要な場合に使用します。
仕様●イーサーネット接続キットアズワン品番67-8041-32
i-C52 i-C31用9m延長ケーブル オーハウスi-C52 i-C31用9m延長ケーブルオーハウス
13,980税込15,378
1個
48日以内出荷
C3000およびC5000用 9mの延長ケーブル
仕様●9mケーブルアズワン品番67-8041-13
エコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズオーハウス
36,980税込40,678
1個
48日以内出荷
一般計量および動物計量アプリケーション向けのユーザーフレンドリーな薄型スケールCourier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。一般的な配送業務や動物計量用途に適しています。 厚さ 1.5 mm の塗装スチール プラットフォームを備えた薄型設計で、毎日の厳しい使用にも耐えられます。コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取り付けることができます。Courier 3000 の表示値ホールド・モード (大型の箱や荷物に使用) は、表示をクリアにするまで、その計量値の表示が高さ28mmである大型バックライトディスプレイに表示し続けます。AC アダプターが標準付属しており、持ち運び用に乾電池 (別売り) も使用可能です。
電源ACアダプター(付属)または単3乾電池×3本(別売)表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高28mm連続使用時間(時間)乾電池:100単位計量:kg計量方式重量、表示値ホールド安定所要時間1秒許容過負荷ひょう量の150%材質(計量皿)塗装スチール
デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズオーハウス
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
防水タイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:150kg 最小表示:10g 繰り返し性:20g 直線性:±20g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:420×550mm 重量:19.2kg 電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)アズワン品番65-3729-59
エコノミー台はかり C7000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C7000シリーズオーハウス
69,980税込76,978
1台
60日以内出荷
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で70時間ひょう量単位キログラム・グラム
コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付 オーハウスコンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付オーハウス
62,980税込69,278
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパックオーハウス
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)
水分計 MBシリーズ オーハウス水分計 MBシリーズオーハウス
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー質量(g)2.1電源AC100~240V 50/60Hzひょう量(g)110本体寸法(mm)165×280×127供給方式赤外線測定範囲(%)0.05~100%外部出力RS232C設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番2-6144-21切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
アルミ製 ラボリフト オーハウスアルミ製 ラボリフトオーハウス
19,980税込21,978
1台
当日出荷から91日以内出荷
優れた安定性および耐久性 上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質アルミ
ロッキングシェーカー オーハウスロッキングシェーカーオーハウス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
コンパスCXシリーズ オーハウスコンパスCXシリーズオーハウス
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
コンパスCRシリーズ オーハウスコンパスCRシリーズオーハウス
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
大型計量皿 オーハウス大型計量皿オーハウス
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
V2000Wシリーズ用
寸法(mm)300×225
RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用) オーハウスRS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)オーハウス
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
D51、D31シリーズ用
水分計 オーハウス水分計オーハウス
5,898税込6,488
1組(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
水分計 オーハウス水分計オーハウス(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
計量皿寸法(Φmm)90含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01校正分銅50g
PSポケット天びん オーハウスPSポケット天びんオーハウス
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
超小型の手のひらサイズポケット天びん シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)65(W)×63(D)計量方式重量表示部液晶表示安定時間(秒)2(代表値)電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時)電源ボタン電池(CR2032)2個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22繰返し性0.1g(標準偏差)直線性±0.1g質量(kg)80ひょう量単位g
MB赤外線水分計 オーハウスMB赤外線水分計オーハウス
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品 オーハウスV7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品オーハウス
3,898税込4,288
1個
48日以内出荷
床下計量を行う際に使用するフックです。対象シリーズ:V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000
種別床下計量用フックアズワン品番61-5080-56