絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: オーハウスのすべての商品

デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1台47日以内出荷から48日以内出荷防水タイプ。フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ
オーハウス¥139,800税込¥153,7801台9日以内出荷標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働アズワン品番65-3729-54
デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ
オーハウス¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)仕様繰り返し性:20g 直線性:±20g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:420×550mm 重量:19.2kg 電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)種類電子天秤ひょう量(kg)150最小表示(g)10(認定済み:50)表示形式デジタルアズワン品番65-3729-59風袋引方法ありひょう量単位kg
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ
オーハウス¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。仕様秤量(kg):150 最小表示(kg):0.02 最小表示(g):10 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) インターフェース:RS232C 計量台サイズ:500×650mm サイズ:785×896×500mm 計量モード:重量・個数・チェック・合計 電源:ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 重量:27.6kg 保護等級:IP65(計量部のみ)アズワン品番2-7830-15
デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ
オーハウス¥79,980~税込¥87,978~1台48日以内出荷フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
分析天びん パイオニアシリーズ PXシリーズ
オーハウス¥159,800税込¥175,7801個43日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去。筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造。バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)。USBおよびRS232C出力標準装備仕様ひょう量:620g 最小表示:1mg 繰り返し性:1mg 直線性:±2mg 安定時間:2秒 計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備) 表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 計量皿寸法:Φ120mm 重量:4.5kg ガラス製風防:標準装備 電源:ACアダプタ(標準付属)アズワン品番65-3428-96
エコノミー台はかり C7000シリーズ
オーハウス¥69,980~税込¥76,978~1台60日以内出荷Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で70時間ひょう量単位キログラム・グラム
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷シンプル設計で操作が簡単。3種類の計量モード(重量、個数、%)。幅広いラインナップで最適な機種が選択可能。RS232Cインターフェイスを標準装備。床下計量可能。内部分銅による校正が可能種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正
デジタル台はかり D2000シリーズ 英語版校正証明書付 D24PEシリーズ
オーハウス¥84,980税込¥93,4781個16日以内出荷から39日以内出荷塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応。LEDディスプレイ採用。ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。種類台はかり計量皿寸法(mm)300×350表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ
オーハウス¥60,980~税込¥67,078~1個14日以内出荷から54日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。種類電子天秤計量皿寸法(mm)230×174表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ
オーハウス¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷から16日以内出荷人気機種TAシリーズの後継機です。種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)
コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 英語版校正証明書付 CRシリーズ
オーハウス¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷学校教育用やキッチンスケールとして最適。シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ仕様繰り返し性(標準偏差):1g●直線性:1g●風袋範囲:0g~最大秤量●安定時間:2秒●計量モード:重量●表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体寸法:205×140×41mm●構造、材質:ABS樹脂製ハウジング●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)1表示形式デジタルアズワン品番63-5729-31-56計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ
オーハウス¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷から16日以内出荷乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。種類電子天秤計量皿寸法(mm)128×142表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ
オーハウス¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群。高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)170×140表示形式デジタルアズワン品番62-1362-42-56計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ
オーハウス¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷から69日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。1秒以内の超高速安定。はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現。210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備。超頑丈設計種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225計量皿形状角ひょう量単位kg校正証明書一般校正(英語)
デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V31Xシリーズ
オーハウス¥84,980~税込¥93,478~1個54日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。コンパクトで堅牢なオールステンレススケール。日本語表示キーシート採用で簡単操作。明るく見やすいバックライト付き液晶表示種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ
オーハウス¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷から16日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール。防塵防水保護等級:IPX8。ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ
オーハウス¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷から16日以内出荷一秒以内の高速安定。超頑丈設計。充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応種類電子天秤計量皿寸法(mm)300×225表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 英語版校正証明書付 AXシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801台12日以内出荷★全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載。フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応。USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。仕様計量モード:重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他●通信出力:RS232C、USB●校正方法:内蔵分銅(自動校正搭載)●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:230×354×340mm●皿サイズ(mm):Φ130●但し内蔵分銅の校正は実施しておりません。種類電子天秤ひょう量(g)220最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-9242-33-56計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
コンパクト天秤 英語版校正証明書付 CRシリーズ
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台9日以内出荷操作は2ボタンで容易に行えます。持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。学校教育やキッチンスケールとして最適。仕様皿サイズ(mm):125×132●繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:0.1g●風袋範囲:0g~最大秤量●安定時間:2秒●★表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体サイズ:205×140×41mm●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)●★電池寿命:約300時間種類電子天秤最小表示(g)0.1表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ
オーハウス¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷から39日以内出荷高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ
オーハウス¥61,980~税込¥68,178~1台9日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付
オーハウス¥63,980税込¥70,3781台9日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。NV222JPには校正用分銅を同梱しています。仕様繰り返し性(標準偏差):0.01g●直線性:±0.02g●安定所要時間:1秒●電源:ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)●計量皿サイズ:Φ145mm●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●★計量単位:g、kg●★表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●★計量皿材質:ステンレス●★乾電池使用可能時間:270時間種類電子天秤ひょう量(g)220最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番1-2118-16-56計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
ポータブル天びんスカウトSTX
オーハウス¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。 秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。 さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。 0.001gモデルは風防を標準搭載しています。 校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプタートラスコ品番107-1183材質計量皿:ステンレス幅(mm)202高さ(mm)54奥行(mm)224電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(kg)0.62電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.01全高(mm)54寸法(Φmm)載皿:120連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間載台寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)計数個数:3100
【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120
オーハウス¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷から4日以内出荷カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現。ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計。USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能。計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能。推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート。100件のデータメモリを保存可能
高性能食品はかりV2000シリーズ
オーハウス¥51,980~税込¥57,178~1台45日以内出荷オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状角バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム
台はかりディフェンダー3000シリーズ
オーハウス¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から45日以内出荷防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)まで動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム
デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷日本語キーシートで操作が容易です。 計量皿・計量部は洗浄できます。種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプションモード(計量)質量・個数・チェック・合計ひょう量単位g校正証明書一般校正
コンパクト天秤 校正証明書付 CRシリーズ
オーハウス¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷操作は2ボタンで容易に行えます。 持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。 重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。 学校教育やキッチンスケールとして最適。質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)205×140×41計量皿寸法(mm)125×132範囲(風袋)0g~最大秤量表示形式デジタル繰返し性(標準偏差)0.1g直線性0.1g安定時間(秒)2計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から49日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から54日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から49日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷から54日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ
オーハウス¥539,800税込¥593,7801個54日以内出荷フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載ひょう量(g)320校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)3以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7アズワン品番3-5126-03-20
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ
オーハウス¥409,800~税込¥450,780~1個9日以内出荷から54日以内出荷フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ
オーハウス¥549,800税込¥604,7801個54日以内出荷フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載ひょう量(g)320校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)3以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7アズワン品番3-5126-03-56
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ
オーハウス¥409,800~税込¥450,780~1個9日以内出荷から54日以内出荷フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1個54日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正外部分銅による校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約12時間計量皿形状角材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 標準モデル 校正証明書付 R71MDシリーズ
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1個54日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正外部分銅による校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約12時間計量皿形状角材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1個54日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状角材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正