絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: オーハウスのすべての商品

【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル
オーハウス¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷★個数計量と言えばレンジャーカウント。★個数確認や棚卸作業などに最適です。★一秒以内の高速安定。★超頑丈設計。30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。質量(kg)4.2電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB秤量(kg)30サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル
オーハウス¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から7日以内出荷日本語キーシートで操作が簡単です。★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得。★表示部用ポール標準装備。★明るく見やすいバックライト付液晶表示。★RS232Cインターフェース標準装備。★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232C秤量(kg)150サービス分類レンタル
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ
オーハウス¥79,980税込¥87,9781個12日以内出荷日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。仕様計量モード:質量・個数・チェック・合計種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション計量皿形状角
エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ
オーハウス¥32,980税込¥36,2781個43日以内出荷から48日以内出荷一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケール。エコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。仕様計量モード:質量、動物計量材質計量皿:ABS質量(kg)1.5種類台はかり電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)280×316×60計量皿寸法(mm)280×316表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ)安定所要時間2秒以内計量皿形状角ひょう量単位kg
NVアクセサリ
オーハウス¥13,480税込¥14,8281個48日以内出荷オーハウスのナビゲーター(NV)シリーズ用のRS232インターフェイスキットです。PCあるいはプリンタとの接続で使用します。寸法(mm)モジュール部:100×30×20質量(g)78アズワン品番66-0033-88
水分計
オーハウス¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。計量皿寸法(mm)90使用環境温度(℃)10~40最大秤量(g)90
電子天びん パイオニアPRシリーズ
オーハウス¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から12日以内出荷研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。材質計量皿:ステンレススチール寸法(mm)317×303×201種類電子天びん表示形式デジタルディスプレイバックライト付きLCD
プリンタ
オーハウス¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと印字速度1.2行/秒インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタBluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)印字幅(mm)48
Light Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個48日以内出荷から63日以内出荷信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ AXシリーズ
オーハウス¥269,800~税込¥296,780~1台48日以内出荷日常的な計量用に設計された直感的な天びん、全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載、フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応、USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。GLP/GMP 準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能
ローラートップ Roller Top i-C71シリーズ
オーハウス¥69,980~税込¥76,978~1個48日以内出荷ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
ボールトップ Ball Top i-C71シリーズ
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1個48日以内出荷ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
スターラー e-G21STシリーズ
オーハウス¥55,980~税込¥61,578~1台48日以内出荷強力な撹拌:使いやすいノブ制御で最大 15L まで撹拌。実験室での毎日の撹拌をシンプルで信頼性の高いものにします。、耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。
ホットプレート e-G21HPシリーズ
オーハウス¥55,980~税込¥61,578~1台48日以内出荷耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。、安全性(最重要):ヒーターが 40℃ を超えると目立つホットトップ インジケータ ライトが点灯し、すべての加熱アプリケーションでエンドユーザーを安全に保ちます。
滑り止めラバーマット 600×900mm
オーハウス¥16,380税込¥18,0181個48日以内出荷C5000用滑り止めラバーマット600×900mm仕様●C5000用滑り止めラバーマット600×900mmアズワン品番67-8041-23
コラムキット 330mm
オーハウス¥17,880税込¥19,6681個48日以内出荷C5000、C7000用コラムキット 330mm仕様●C5000、C7000用コラムキット 330mmアズワン品番67-8041-22
Wifi-Bluetoothキット USBホスト + ドングル
オーハウス¥66,980税込¥73,6781個48日以内出荷Wifi-Bluetooth接続が必要な場合に使用します。仕様●Wifi-Bluetooth接続キット USBホスト及びドングルアズワン品番67-8041-31
エコノミー台はかり C5000シリーズ
オーハウス¥51,980~税込¥57,178~1台46日以内出荷から60日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。その他特定計量器なし材質【計量台】ステンレススチール寸法(mm)527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329質量(kg)4.1ひょう量(kg)15電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備最小表示(kg)0.005通信方式USB(標準装備)単位グラム/キログラムディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで周囲環境温度:-10℃~40℃、湿度:85%(※結露なきこと)バッテリー寿命電池使用で100時間
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ
オーハウス¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
NVアクセサリ
オーハウス¥8,998税込¥9,8981個48日以内出荷オーハウスのナビゲーター(NV)シリーズ用のRS232インターフェイスキットです。PCあるいはプリンタとの接続で使用します。寸法(mm)モジュール部:100×30×20質量(g)78アズワン品番66-0033-87
エコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ
オーハウス¥37,980~税込¥41,778~1個48日以内出荷一般計量および動物計量アプリケーション向けのユーザーフレンドリーな薄型スケール。Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。一般的な配送業務や動物計量用途に適しています。 厚さ 1.5 mm の塗装スチール プラットフォームを備えた薄型設計で、毎日の厳しい使用にも耐えられます。コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取り付けることができます。Courier 3000 の表示値ホールド・モード (大型の箱や荷物に使用) は、表示をクリアにするまで、その計量値の表示が高さ28mmである大型バックライトディスプレイに表示し続けます。AC アダプターが標準付属しており、持ち運び用に乾電池 (別売り) も使用可能です。電源ACアダプター(付属)または単3乾電池×3本(別売)表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高28mm連続使用時間(時間)乾電池:100単位計量:kg計量方式重量、表示値ホールド安定所要時間1秒許容過負荷ひょう量の150%材質(計量皿)塗装スチール
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ
オーハウス¥69,980~税込¥76,978~1台33日以内出荷手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
攪拌子 3.8cm PTFE 5個入り
オーハウス¥13,980税込¥15,3781パック(5個)33日以内出荷オーハウスG3000対応仕様●テフロン(フッ素樹脂)●サイズ:3.8cmアズワン品番65-9242-68
温度プローブ 20cm S/S
オーハウス¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷オーハウスG3000対応。サンプルの温度を計測します仕様●ステンレス製●サイズ:20cmアズワン品番65-9242-67
使用時保護カバー R3000、RC3000用 5個入
オーハウス¥10,580税込¥11,6381個(5個)48日以内出荷レンジャー3000・レンジャーカウント3000シリーズ用表示部保護カバーです。仕様●プラスチック製●入数:5個入アズワン品番65-8875-86
ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ
オーハウス¥69,980税込¥76,9781台43日以内出荷。手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。仕様●機能:加熱と攪拌●プレート寸法:10.2×10.2 cm●プレート素材:セラミック●速度範囲:80 rpm から 1600 rpm●温度範囲:周囲温度 + 5℃-500℃●温度校正:プレートとプローブ●制御方式:デジタル●表示部:バックライトLCDディスプレイ●攪拌許容量:15L●本体寸法:11.0×26.4×16.3 cm●本体重量:2.5kg●電源:100V-120V ~5A 50/60Hzアズワン品番65-9242-65
デジタル台はかり ディフェンダーシリーズ対応 ダストカバー 5枚入
オーハウス¥10,980税込¥12,0781セット(5枚)48日以内出荷D33Pシリーズの表示部はダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級仕様●規格:透明・袋状アズワン品番65-3729-80
デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1台47日以内出荷から48日以内出荷防水タイプ。フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ
オーハウス¥79,980~税込¥87,978~1台48日以内出荷から63日以内出荷フロント・マウントタイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ
オーハウス¥79,980~税込¥87,978~1台9日以内出荷から10日以内出荷標準タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ
オーハウス¥189,800税込¥208,7801個43日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造。バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)。USBおよびRS232C出力標準装備。内部分銅搭載仕様●ひょう量:6200g●最小表示:10mg●繰り返し性:10mg●直線性:±20mg●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定●通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備)●表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●電源:ACアダプタ(標準付属)アズワン品番65-3428-97
上皿天びん パイオニアシリーズ PXシリーズ
オーハウス¥169,800税込¥186,7801個43日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造。バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)。USBおよびRS232C出力標準装備仕様●ひょう量:6200g●最小表示:10mg●繰り返し性:10mg●直線性:±20mg●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定●通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備)●表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●電源:ACアダプタ(標準付属)アズワン品番65-3428-98