168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×242 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量 バッテリー稼動時間約50時間 表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm 安定時間(秒)0.5以内(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 保護等級IPX8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121 質量(kg)3 ひょう量単位g
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)158(W)×146(D) 材質(本体)T304ステンレス製 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) ひょう量単位g
1台ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 材質(本体)T304ステンレス製 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 保護等級非対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイLCD、白色バックライトつき 通信出力なし 作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと ひょう量単位g
1台ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり 仕様表示保護カバーなし 材質(計量台)ステンレススチール 質量(kg)3.9 種類電子天秤 奥行(mm)(プラットフォーム)190×242 寸法H(mm)256 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 寸法W(mm)288 保護等級IPX8 表示形式デジタル ディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで サイズD(mm)256 動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと) 安定時間(秒)0.5 計量皿形状 バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間 ひょう量単位グラム/キログラム
1台
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 出力非対応 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級IP66 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式デジタル ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位キログラム/グラム
1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製
1個ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備) ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命電池使用で70時間
1セット
109,800 税込120,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
寸法(mm)305×489×542 出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで プラットホーム寸法(mm)355×305 バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備) ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命電池使用で70時間
1セット
109,800 税込120,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備) ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命電池使用で70時間
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
87,980 税込96,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 材質(計量部)ステンレススチール
1セット
88,980 税込97,878
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
寸法(mm)305×489×542 出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで プラットホーム寸法(mm)355×305 バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
99,980 税込109,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備) ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命電池使用で70時間
1セット
149,800 税込164,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備) ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命電池使用で70時間
1セット
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
99,980 税込109,978
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイLED表示 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
149,800 税込164,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
1セット
269,800 税込296,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mA ひょう量(kg)150 /300 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)10 ; 20 本体寸法(mm)934 x 775 x 457 計量皿寸法(mm)610 x 457 計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン 通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能) 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mA ひょう量(kg)60 /150 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)5 ; 10 本体寸法(mm)903 x 665 x 400 計量皿寸法(mm)500 x 400 計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン 通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能) 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O ひょう量(kg)15 /30 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 最小表示(g)1 ; 2 構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) プラットホーム寸法(mm)305 x 305 アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mA ひょう量(kg)150 /300 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)10 ; 20 本体寸法(mm)934 x 775 x 457 計量皿寸法(mm)610 x 457 計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン 通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能) 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き
出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド) バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示
仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67 出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O ひょう量(kg)15 /30 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 最小表示(g)1 ; 2 構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) プラットホーム寸法(mm)305 x 305 アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールド バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
1セット
259,800 税込285,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質表示部:ABS プラスチック製 電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲0からひょう量まで モード計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒)1秒 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 許容過負荷ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式デジタル 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒)1以内(代表値) 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
1個ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール) 質量(kg)15 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) 最小表示(g)10 本体寸法(mm)400×612×940 表示形式デジタル 繰返し性10g(標準偏差) 測定モード重量、個数、合計 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 通信出力RS232(別売) 直線性±10g アズワン品番63-5729-64-20 バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
85,980 税込94,578
21日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり 電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属) 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 材質(ポール)塗装スチール(表示部用) 安定時間(秒)1以内(代表値) 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル 計量皿形状 校正証明書一般校正 材質(表示部)ABS
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)