カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ
寸法(mm)210×350×180
質量(kg)5.23
最小表示(g)0.01%/0.001
計量皿寸法(mm)90Φ
設定温度(℃)40~230(1間隔)
繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)
データメモリ測定結果1000データ
通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス
秤量(g)120
1個(1個)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
保護等級IP43(非防水)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)1以内
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
入力第2計量台:fはい
分解能[計数]1:1500000内部分解能
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥319,800
税込¥351,780
30日以内出荷
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
出力非対応
電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
保護等級IP66
通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)
表示形式デジタル
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲ひょう量(kg)まで
動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間
ひょう量単位キログラム/グラム
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現。ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計。USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能。計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能。推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート。100件のデータメモリを保存可能
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
MB90 水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチスクリーン
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン3 つの終了基準(手動、時間、自動)、2 つの加熱プロファイル(標準および急速)、最大で2種類の測定方法、および 1つの測定法につき100のテスト結果を保存可能、40~200℃ の加熱範囲(1 ℃間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)
材質(本体)T304ステンレス製
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
ひょう量単位g
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能。MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計
寸法(mm)211×355×180
使用温度範囲(℃)40 - 200
電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz
ひょう量(g)90
最小表示(g)0.01%/0.001
寸法(Φmm)受け皿:90
繰返し性標準偏差:0.1% (3 g サンプル) 0.018% (10 g サンプル)
ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイス
デザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応
動作温度範囲(℃)5 ~ 40
エレメント種類加工:ハロゲン
1セット
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
材質(計量部)ステンレススチール
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
1セット
¥309,800
税込¥340,780
30日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命電池使用で70時間
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイLED表示
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)
構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー
表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル
通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)
アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 200
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト
繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
1セット
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ