Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATF
GM規格Dexron IID
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
モービル マルチパーパス ATFは、国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-Ⅲ、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます(CVT、一部車種を除く)。
用途自動変速機(AT)のフルード交換用として。
種類ATF
GM規格DEXRON-Ⅲ
色赤
容量(L)20
引火点(℃)182
密度0.860(15℃)
粘度(cSt)(40℃/100℃)32/7.0
流動点(℃)-51
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数176
フォード規格MERCON
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATF
GM規格Dexron III
引火点(℃)182
密度(g/cm3)0.860
流動点(℃)-51
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数176
フォード規格Mercon Allison C-4
危険物の性状非水溶性
関連キーワード