4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクソンモービルモービルーブ GX 80W-90
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。 この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。 エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
APIGL-4 容量(L)200 引火点(℃)240 密度0.89(15℃) 粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃) 流動点(℃)-33 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数104 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

エクソンモービルモービル モービルブGX
優れた熱安定性と高温での酸化安定性。 優れた防錆・腐食防止性。 低温での優れた潤滑性。 一般的なシール及びガスケットとの適合性。
用途API GL-4 レベルの性能が要求されるマニュアル・トランスミッション、車軸、ファイナルドライブ。 乗用車、オンハイウェーのライトデューティーおよびヘビーデューティートラック、商用車。 建設用、鉱業用、採石業用、農業用を含むオフハイウェー用途。 中程度から苛酷な条件まで様々な条件下で使用されるハイポイドギヤを含む、その他の工業用及び自動車向け用途。 SAE80W-90 APIGL-4 容量(L)20 引火点(℃)240 流動点(℃)-33 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数104 密度(g/cm3 at15℃)0.89 動粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

エクソンモービルモービル モービルブ1SHC
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90 引火点(℃)202 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-54 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数156 APIMT-1/GL-4/GL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)ほか
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け 適合範囲ギヤ
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)