API GL-5適合、SAE粘度80W-140で、幅広いタイプの特に高速・高負荷運転を強いられる車両のデファレンシャルギヤに年間を通して使用することができます。
SAE80W-140
APIGL-5
引火点(℃)210
流動点(℃)-36
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)310(40℃)、31.2(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数139
危険物の性状非水溶性
1缶(15.9kg)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。
API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
APIGL-5
引火点(℃)222
流動点(℃)-24
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数99
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
非常に優れた熱安定性と高温酸化安定性。
低速/高トルクによる摩耗、高速により生じるスコーリング(摩耗や機械動作による傷)に対する優れた保護。
優れた防錆性、腐食防止性。実効性のある低温潤滑性。
一般的な自動車用シール材やガスケットとの適合性。
用途API GL-5 レベルの性能が要求される車軸およびファイナルドライブ(終減速機)
オンハイウェーのライトデューティー/ヘビーデューティートラックおよび商用車、並びに乗用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用機械を含む、オフハイウェー用途。
高速/高衝撃荷重、高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でのハイポイドギヤを含む、その他高負荷工業用および自動車用機器での用途。
SAE80W-90
引火点(℃)202
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.90
動粘度(cSt)136(40℃)、14.5(100℃)
危険物の性状非水溶性
API GL-5に適合するギヤオイルで、特にリミテッドスリップデファレンシャル(LSD)機構付のデファレンシャルギヤに対応するよう設計されております。
ハイポイドギヤ、LSD機構付デファレンシャルギヤ等の過酷な条件下でのギヤの潤滑に適しています。
APIGL-5
容量(L)20
引火点(℃)216
流動点(℃)-36
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)153(40℃)、15.3(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90
引火点(℃)202
密度(g/cm3)0.87
流動点(℃)-54
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数156
APIMT-1/GL-4/GL-5
危険物の性状非水溶性
関連キーワード