3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクソンモービルモービル モービルブHD-A
厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。 API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。 世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
APIGL-5 引火点(℃)222 流動点(℃)-24 危険等級 動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数99 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
25,900 税込28,490
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に優れた熱安定性と高温酸化安定性。 低速/高トルクによる摩耗、高速により生じるスコーリング(摩耗や機械動作による傷)に対する優れた保護。 優れた防錆性、腐食防止性。実効性のある低温潤滑性。 一般的な自動車用シール材やガスケットとの適合性。
用途API GL-5 レベルの性能が要求される車軸およびファイナルドライブ(終減速機) オンハイウェーのライトデューティー/ヘビーデューティートラックおよび商用車、並びに乗用車。 建設用、鉱業用、採石業用、農業用機械を含む、オフハイウェー用途。 高速/高衝撃荷重、高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でのハイポイドギヤを含む、その他高負荷工業用および自動車用機器での用途。 SAE80W-90 引火点(℃)202 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.90 動粘度(cSt)136(40℃)、14.5(100℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,900 税込14,190
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルモービル モービルブ1SHC
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90 引火点(℃)202 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-54 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数156 APIMT-1/GL-4/GL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)ほか
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)