絞り込み
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: プリンストンのすべての商品

フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu CreamYellow
プリンストン¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
MacBook Neo用 SCOUTケース(アイス)
プリンストン¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷MacBookの美しさを活かせる半透明デザイン、軽量なワンピース構造のMacBook Neo専用ケース。材質PC、TPU質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×213×21対応機種MacBook Neo
MacBook Neo用 PLYOケース(アイス / アッシュ)
プリンストン¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷MacBookの美しさを活かせる半透明デザイン、軽量なワンピース構造のMacBook Neo専用ケース。材質PC、TPU質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×215×22対応機種MacBook Neo
2.5インチ SATA 内蔵型SSD
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷2.5インチSATA内蔵型SSD。最大読込520MB/sの快適性能。256GBと512GBをラインアップし、必要に応じ選択が可能です。信頼の3年保証仕様【フォームファクター】2.5インチ質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69.85×6.8対応機種2.5インチSATAインターフェイス(6Gb/s)を搭載したPC保証期間3年フラッシュ【NADA】3D NADA動作温度(℃)0-70保管温度(℃)-40~+85読取速度(MB/s)連続(最大)520
ゲーミングマイクアーム
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷6箇所の関節が連動し、高さ・角度・前後位置を細かく調整できるため、ご利用のゲーミングマイクを最適なポジションにセッティング可能です。また、4つのケーブルガイドを搭載し、マイクのケーブルをすっきりと整理できるため、デスク周りを美しく保つことができます。
MagSafe対応薄型ポータブルSSD
プリンストン¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷マグネットでデバイスに吸着するポータブルSSD。最大読込速度2000MB/s、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応、耐衝撃性能と高速・ポータブル・信頼性をすべて兼ね備えたストレージです。質量(g)54.8対応OSWindows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降インターフェースUSB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0防塵防水性能IP65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)58×79×6.5保存温度範囲(℃)-40-+70インターフェイスType-C USB3.2 Gen2×2動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)2000書込速度(MB/s)1800SSD3D NAND
AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット
プリンストン¥19,980税込¥21,9781組6日以内出荷煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)送信機:35、受信機:46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
UAG社Macbookケース
プリンストン¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷軽量なワンピース構造でプレミアムな耐衝撃素材であなたのMacBookを保護します。医療グレードのクリーニングにも耐えうるキズに強い耐久性を誇ります。エンボス加工の半透明シェルはノートパソコンのデザインを引き立てます。日常的な擦れや表面の傷から守りならが、軽量なため持ち運びも簡単です。材質PC、TPU
27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター
プリンストン¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.233×0.233最大解像度2560×1440Pixel表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5.9msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180角度調節チルト角:-10~20°
EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)質量(kg)1.6電源ACアダプターDC15V 4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160定格出力(W)16+16入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)S/N比≧96db(A)スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)再生周波数(Hz)75~20kノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCオーディオ【USB】16bit,48kHz
24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター
プリンストン¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の24.5インチフルHD液晶ディスプレイです。自然で滑らかな動きを再現する高リフレッシュレート、HDMI×2、Displayport×2と豊富な端子で様々な機器との接続が可能です。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms質量(kg)スタンド含む:4.1±0.3、パネルのみ:3.5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:557×184×433、パネルのみ:557×49×326機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.283×0.280最大解像度1920×1080Pixel表示範囲(mm)(W)543.168×(H)302.616保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ24.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約1677万対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:240、Displayport:400角度調節チルト角:-10~20°
EDIFIERワイヤレススピーカーS300
プリンストン¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
EDIFIERポータブルBluetoothスピーカーQD25
プリンストン¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷コンパクトで軽量!室内でもアウトドアでも気軽に持ち運べるBluetoothスピーカーです。最大24bit/96kHzのハイレゾ音源に対応。USB-C接続で音楽の細やかなニュアンスまで忠実に再現。2.5インチミッドバスドライバーと0.75インチシルクドームツイーター、楕円形パッシブラジエーターを搭載。高効率class-Dアンプにより迫力のある25W出力で迫力の低音を体感するダイナミック高音質サウンド。直感的な操作ボタンと専用アプリで音源切替・再生操作・音や光のカスタマイズが簡単に行えます。付属品USB-Cケーブル(1.2m)、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅194×奥行95×高さ108質量(g)約1020電源USB 5V2A 内蔵バッテリー(3時間充電、15時間再生※ボリューム50%LEDオフの場合)定格出力(W)25(ミッドバスユニット15,ツイーター10)入力端子Bluetooth、USB-C再生周波数帯域(Hz)62-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径66mm(2.5インチ)、ツイーター:直径23mm(0.75インチ)ノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC
EDIFIERパワードサブウーファー T5s
プリンストン¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷インテリアに調和するスタイリッシュなデザイン、圧倒的な重低音で臨場感あふれるサウンドを体感。パワフルな70W出力と直径22cmロングスローウーファー搭載、深さ35Hzまでの低音質を再現します。Texas Instruments製のD級オーディオアンプは、正確なオーディオ変換と増幅を保証。精密な音響設計でクリアな不低音を再生します。signalIn/Outポートを搭載し、デスクトップスピーカーやホームシアターアンプなど様々な機器と簡単に接続可能。付属品電源ケーブル、3.5mm toRCAケーブル、RCA to RCAケーブル、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅170×奥行400×高さ410質量(kg)10.38電源100-240V 50/60Hz 400mAケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、3.5mm to RCAケーブル:1.7、RCA to RACケーブル:1.7定格出力(W)70入力端子RCA再生周波数帯域(Hz)35-115kHzS/N比≧85db(A)スピーカーサブウーファー:直径220mm(8インチ)ノイズレベル≦25db(A)
EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60
プリンストン¥25,980税込¥28,5781セット6日以内出荷シンプルでありながらパワフル、そしてエレガント、空間美を引き立てるコンパクトなデスクトップスピーカー。ハンドメイドの木製キャビネットには27mmシルクドームツイーター、76mmミドルベースドライバーを搭載。TI製(Texas Instruments)の高効率D級オーディオアンプを搭載したスピーカーは合計66Wのパワフルな定格出力を生成します。付属アルミスタンドが音の反射を抑制し、タッチパネル操作と専用アプリで直感的なコントロールが可能です。付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅100×奥行147×高さ168(左右それぞれ)質量(kg)3.07電源100-240V 50/60Hz 400mA定格出力(W)66(ミッドバスユニット18+18、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)56-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径76mm)、ツイーター:直径27mmノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.5.3、通信距離約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC
AINOHOT SAGAONE用専用カゴ
プリンストン¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷AINOHOT特定小型原動機付自転車SAGAONEの後輪キャリアに取り付けられる専用バスケット。ちょっとした荷物をバスケットに入れて移動できるため安定した運転が可能です。※本商品は後付け用バスケットのみの販売です。寸法(cm)L40×W32×H18適合車種SAGA one、amoru P20、H001、R6
UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース
プリンストン¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。半透明のバックパネルはスッキリ清潔感のある印象を与えます。一体型スタンドは角度の調節が可能です。UAGショルダーストラップに対応(ショルダーストラップは別売りです)セット内容本体材質TPU、PC寸法(mm)幅285×奥行22×高さ200質量(g)約290タイプケース対応機種Microsoft Surface Pro12インチ機能ペンシルホルダー:あり特性スタンド:あり
Kingston XS2000 外付けSSD
プリンストン¥48,980~税込¥53,878~1台6日以内出荷KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル仕様NAND:3D材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
Kingston 2,5インチSATA SSD
プリンストン¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万
UAG Appleウォッチストラップ
プリンストン¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン、使いやすさを兼ね備えたプロダクトはあなたのアクテビティを最大限にサポートします。Apple純正のバンドにも採用されている高品質なFKMフルオロエラストマー素材を使用したAppleWatchストラップです。ステンレススチールの金具を使用し、安全に留められるタッククローザーを採用。デザイン性と機能性を兼ね備えたパーフォレーテッドデザインです。仕様フルオロエラストマーについて:自動車、半導体産業、航空輸送、医療など様々な分野で活用されている優れた耐久性をもつフッ素系ゴム材料で、耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。また、高圧・化学薬品・その他流体(燃料を含む)に対して高い耐性を持つ。耐炎性・耐候性・耐オゾン性にも優れる材質プレミアムFKMフルオロエラストマー材料、ステンレススチール質量(g)約45対応機種AppleWatch 49mm/46mm/45mm/44mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×8×125~190RoHS指令(10物質対応)対応
EDFIER 2,0デスクトップアクティブスピーカー
プリンストン¥21,980税込¥24,1781組6日以内出荷リッチなサウンドとカスタマイズ可能なライトを備えたコンパクトなデザインで、あらゆるデスクトップに最適な製品です。音楽・映画・ゲームに適したオーディオビジュアル体験を提供します。70mm中低音ロングスロードライバーと23mmシルクドームツイーターを備えています。高効率Texas Instruments D級アンプによって駆動し豊かなディテールと優れた低音レスポンスを備えた30W出力を実現します。BluetoothV5.4を搭載し、安定したオーディオストリーミングを提供。仕様再生周波数帯域:63Hz~20kHzセット内容専用電源ケーブル(1.8m)、USB-AtoAケーブル(1.2m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.09電源100-240V 50/60Hz 300mA外寸(mm)幅127.5×奥行142×高さ193/幅112×奥行142×高さ193定格出力(W)合計30(15+15)入力端子Bluetooth、USB-A、AUX(3.5mmステレオミニ)S/N比≧85(db)(A)ノイズレベル≦25(db)(A)Bluetoothバージョン5.4、通信距離約10m、プロファイルA2DP、AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径70、ツイーター:直径約23オーディオコーデックSBC
IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6質量(g)1250
超薄型メカニカルキーボード
プリンストン¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6質量(g)約305電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー対応OSWindows11/10、Mac接続方法有線USN/無線BTキー配列英語US配列キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティングバックライトRGB
TAGLOG ChromeOS対応タッチペン
プリンストン¥7,598税込¥8,3581本6日以内出荷TLG-TPRMU はWindows/Chrome OS※1 に対応した電源内蔵型のタッチペンです。一般的な非電源搭載タッチペンと比較して、圧倒的な追従性能や繊細な書込みが可能です。ペン下部にはファンクションボタンを搭載し、クリック等の動作を行うことが可能です。筆圧検知、傾き検知にも対応しているので、ペンで紙に書きこむような繊細な表現力も兼ね備えています。仕様●オートオフ機能(分):約3●充電ポート:USB-C●連続動作時間(時間):約110セット内容充電用A-Cケーブル、替え芯×3、ユーザーガイド、保証書寸法(mm)直径9×長さ167質量(g)15備考傾き検知、筆圧検知等はアプリやツールに依存します対応機種WindowsOS、ChromeOS 搭載の対応機器 ※すべてのWindows / Chrome OS デバイスに対応しているわけではありません機能筆圧検知、傾き検知、ファンクションボタン搭載、ペン先交換可能、マグネット吸着可能充電時間(時間)約1
最大140W出力可能USB充電器
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32色ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード
プリンストン¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146質量(kg)約1.8(±50g)色ブラック電源USBバスパワー接続方式有線対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIAキー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.2インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)ケース構造:ガスケットマウント
GIGAスクール向け iPad用アクティブスタイラス
プリンストン¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷iPad 向けに繊細な描画をするためのタッチペンです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐに使い始められます。ペン先は交換可能で摩耗しても長く製品をご利用いただけます、充電用のUSB-C ポートはスライド式で格納されているのでポートの保護にも役立ちます。適合機種2018 年以降に発売されたiPad、iPad 第6 ~ 10 世代、iPad Air 第3 ~ 5 世代、iPad mini 第5 ~ 6 世代、11 インチ iPad Pro、12.9 インチ iPad Pro 第3 ~ 6 世代、iPad Pro M4 モデル、iPad Air M2 モデル色グレイ商品タイプ本体
UAG AirPodsPro2 PLASMAケース
プリンストン¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷材質PC、TPU、アルミニウム合金質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×30×49対応機種AirPodPro(第2世代)耐衝撃性能落下122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
EDIFIERコンパクト2,0スピーカー
プリンストン¥25,980税込¥28,5781組6日以内出荷付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書仕様SN比:≧85db(A)質量(kg)3.07電源AC100-240V50/60Hz 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)58~40k騒音レベル(dB(A))≦25スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
EDIFIER2,0モニタースピーカー
プリンストン¥15,980税込¥17,5781組6日以内出荷付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(2.5m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書仕様SN比:≧85db(A)質量(kg)3.85電源AC100-240V50/60Hz 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)右スピーカー:125.5×185×220、左スピーカー:125.5×176×220定格出力(W)合計36(18+18)入力端子Bluetooth, TRS バランス, RCA アンバランス, AUX(3.5mm ステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)52~40k騒音レベル(dB(A))≦25出力端子イヤフォン(3.5mmステレオミニ)Bluetoothversion5.4、通信距離:10m、プロファイル:A2DP, AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径85、ツイーター:直径26オーディオコーデックSBC
UAG AppleWatchケース SCOUT
プリンストン¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷材質PC寸法(mm)幅44×奥行13.5×高さ52.5質量(g)約3対応機種Apple Watch Ultra Series 1/2 49mm耐衝撃性能落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
UAG アップルウォッチバンド( 49/46/45/44mm)
プリンストン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質ナイロン(バンド)、ステンレススチール(留め具)寸法(mm)幅40×奥行8.5×高さ140~170質量(g)42対応機種Apple Watch 49/46/45/44mm
UAG社アップルウォッチ用ケース SCOUT
プリンストン¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷南カルフォルニアで生まれたURBAN ARMOR GEAR(UAG)社製、デザインと耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えたAppleWatch45mm用ケース。簡単に装着でき、Applewatchへの正確なフィットし快適な使い心地です。Applewatch9・8・7:45mmに対応材質PC質量(g)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×11×48.5対応機種AppleWatch第7~第9世代、45mm
EDIFIERプレミアム2.0chスピーカー
プリンストン¥52,980税込¥58,2781組6日以内出荷デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)6.27電源AC100-240V50/60Hz 75W定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12)再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニサイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A)BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz)USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
特殊加工導電性タッチペン「TALOG(タログ)」
プリンストン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷極細の特殊加工導電繊維を採用したタッチペンです。プリンストン製従来のタッチペン(TLG-TP2)と比較しても極細のタッチペンになったことで細かな操作がより快適になりました。導電繊維を採用しているので滑らかな使い心地も特徴です。極細の持ち手にペンクリップ付きで持ち運びにも便利。仕様保証:初期不良のみ質量(g)約7寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.6×118(ペンクリップ部含まず)対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット先端径(Φmm)5.6商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電容量
UAG社Appleウォッチケース
プリンストン¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷AppleWatch第7~第9世代45mmに対応した耐衝撃ケースです。簡単に装着ができ、ボタンなどに干渉しない設計で快適に使用できます。落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアした耐衝撃性能で、AppleWatchを傷や衝撃から守ります。材質TPU、PC寸法(mm)幅41×奥行11.5×高さ50質量(g)3対応AppleWatch第7~第9世代、45mm耐衝撃耐衝撃落下テスト済み[MIL STD 810G 516.6]
iKBCメカニカルキーボード
プリンストン¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー仕様ボーリングレート:1000(Hz)質量(g)610スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ対応OSWindowsOS、MacOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102機能マクロファンクション:対応キャップキーキャップ:PBT昇華印字キーボード配列:ANSI配列ソケットホットスワップソケット:対応
ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 受信機単品
プリンストン¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷ワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影可能。複数の受信機を使用し最大6台まで同時出力可能(マルチキャスト機能)。