「アトラス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー
幅(mm)174
定格電圧(V)12
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。
箱高(mm)200
定格電圧(V)12
充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
総高さ(mm)200
箱高(mm)220
制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
性能ランク46
短側面サイズB
長側面長さ(cm)24
端子位置R
バッテリー容量(Ah)36(5時間率)
適合S46B24R
長さ(mm)236
幅(mm)125
定格電圧(V)12
本体質量(kg)(液入り)約13.2
総高さ(mm)224
適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h
箱高(mm)200
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
保証期間24ヶ月又は4万km
両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。優れた振動耐震性・高始動性能。鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174
定格電圧(V)12
箱高(mm)190
総高さ(mm)190
SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。。ダブルスクリュー構造。高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。。真空断熱構造で冷たさ長持ち!。保冷効力:9℃以下/6時間。お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。。クリーンミラー加工。内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。。広口の内径。約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!。。真空断熱二重構造。外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。。フタは分解可能。ふたユニットは分解して細部まで洗える。。水位線付き。炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ソーダストリームに直接取り付けて炭酸を生成できる真空二重構造のステンレスボトル。保冷専用。炭酸水のほか、市販の炭酸飲料やビールを入れることができ、通常の水筒としても使用可能。ふたユニットはすみずみまで洗える分解式で衛生面にも配慮。
用途ソーダボトル、炭酸ボトル、保冷ボトルとして。酸/炭酸飲料/ソーダ―ストリーム/コップ/カップ/マグ/ステンレスタンブラー/マイボトル/フィットネス/ジム/お弁当/キッズ/子供/男性/男/女性/女/子ども/こども/大人/おとな/プレゼント/ギフト/シンプル/おしゃれ
セット内容本体、蓋、飲み口、セーフリング、蓋パッキン、飲み口パッキン
材質ステンレス鋼、ポリピロピレン、PST-G樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム
容量(mL)(炭酸生成時)500
質量(g)325
使用容量(mL)(通常)600
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.6×7.6×25
保冷効力(℃)9以下(6時間)
SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。。ダブルスクリュー構造。高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。。真空断熱構造で冷たさ長持ち!。保冷効力:9℃以下/6時間。お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。。クリーンミラー加工。内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。。広口の内径。約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!。。真空断熱二重構造。外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。。フタは分解可能。ふたユニットは分解して細部まで洗える。。水位線付き。炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード