溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540
寸法(mm)33×113
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)3.2
N値1.7以下
告示1460号第2号ほ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT002
短期基準接合耐力(kN)9.3
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品M12ナット×1個
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
建材試験センター第00A2940号
ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。
用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
寸法M12
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ねじの呼びM12
ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品M16ナット×1個
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
同等認定D26A03-01
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。
材質JIS G 3101 相当
付属品M16ナット×1個
規格(株)住宅構造研究所
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS G 3505 SWRM-6
仕様M16用
表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
寸法L=520
表面処理JIS H 8610 .Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
¥779
税込¥857
3日以内出荷
アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。
用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。
材質JIS G 3131 SPHC
付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本
寸法(mm)300×300
表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)4.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
寸法M12
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
用途基礎と土台との緊結に使用します。
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品M12ナット×1個
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
建材試験センター第05A2787号
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)4.5
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
性能認定SB2-S39C09-01
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)
付属品M12ナット×1個
全長(mm)275
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
N値2.0以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第10A3186号
短期基準接合耐力(kN)10.7
1個
¥82
税込¥90
3日以内出荷
かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当
N値1.9以下
耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN
告示1460号第1号へ
試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
1本
¥149
税込¥164
4日以内出荷
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS・G3532 SWM-N
木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
性能認定SB2-39C07-01
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
ボルト同士を連結するナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
関連キーワード