絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TIPTOPのロゴ

TIPTOP

タイヤ部修材、各種機器・工具類、自動車用ケミカル製品、エコロジカルでパワフルな|洗剤の販売。

会社情報
会社名株式会社チップトップジャパン
設立1977/04/13
所在地〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井2-338
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)TIPTOP(77件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1kg)ほか
当日出荷
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
ハンドクリーナー TIPTOPハンドクリーナーTIPTOP(124件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1L)ほか
当日出荷
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(161件のレビュー)
229税込252
1袋(4個)ほか
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP鉄製 貼付けウエイト 5g刻みTIPTOP(43件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(3kg)ほか
当日出荷
材質幅(mm)20
インサーティングツール TIPTOPインサーティングツールTIPTOP(35件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(119件のレビュー)
249税込274
1袋(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
乗用車用クランプインバルブ TIPTOP乗用車用クランプインバルブTIPTOP(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
スペシャルセメントブルー TIPTOPスペシャルセメントブルーTIPTOP(26件のレビュー)
399税込439
1本(12g)ほか
当日出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
グロメット TIPTOPグロメットTIPTOP(39件のレビュー)
418税込460
1袋(10枚)
当日出荷
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
クリーム用ハケ TIPTOPクリーム用ハケTIPTOP(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質(毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
VT-04用 取替ゴム TIPTOPVT-04用 取替ゴムTIPTOP(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
内径(Φmm)10
チューブレス TB用バルブ TIPTOPチューブレス TB用バルブTIPTOP(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
バルブキャップツール TIPTOPバルブキャップツールTIPTOP(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
イージーフィックス TIPTOPイージーフィックスTIPTOP(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50本)
当日出荷
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材適合乗用車
バルブコア TIPTOPバルブコアTIPTOP(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)ほか
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
専用ビードクリーム(マウンティングペースト) TIPTOP専用ビードクリーム(マウンティングペースト)TIPTOP(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(5kg)ほか
当日出荷
TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
ハンドローラー TIPTOPハンドローラーTIPTOP(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)TIPTOP(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450
六角アルミ用キャップ TIPTOP六角アルミ用キャップTIPTOP(66件のレビュー)
199税込219
1袋(4個)ほか
当日出荷
内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキシルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
スナップインバルブ(分解品) TIPTOPスナップインバルブ(分解品)TIPTOP(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(100個)
当日出荷
バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個幅(Φmm)19/15
貫通ナット TIPTOP貫通ナットTIPTOP(68件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
エクステンションバルブ TB用 TIPTOPエクステンションバルブ TB用TIPTOP(20件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
トルク虫回し TIPTOPトルク虫回しTIPTOP(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ハマトン製バルブのコア締め付けに最適です。
全長(mm)125締付トルク(N・m)0.36
アプリケーター TIPTOPアプリケーターTIPTOP(11件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ビードクリーム塗布用
材質木綿
ゴム製リフトパット TIPTOPゴム製リフトパットTIPTOP(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160幅(mm)120
大型車新ISO用チューブレスバルブ TIPTOP大型車新ISO用チューブレスバルブTIPTOP(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル穴径(Φmm)16
スナップインバルブ(耐熱コア使用) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用)TIPTOP(28件のレビュー)
429税込472
1袋(4個)ほか
当日出荷
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15
エアーチャック(フィアラ8) TIPTOPエアーチャック(フィアラ8)TIPTOP(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類オープンタイプ全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続
球状ラスプ TIPTOP球状ラスプTIPTOP(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
球状で削りやすい
用途タイヤバフ工具軸径(Φmm)6直径(Φmm)38高さ(mm)38
12.7角エクステンションバー TIPTOP12.7角エクステンションバーTIPTOP(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
差込角(mm)12.7寸法D(mm)22
トップクリーン TIPTOPトップクリーンTIPTOP(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(5L)
当日出荷
ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。ラノリン(羊毛油)配合により使用後の手のかさつきもなく、さっぱりとした香りで使用感もさわやかです。 Made in Germany
形状半ねり
チェックリンク イエロー TIPTOPチェックリンク イエローTIPTOP(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1袋(50個)
当日出荷
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
12.7角薄型ツインソケット TIPTOP12.7角薄型ツインソケットTIPTOP(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。
差込角(mm)12.7寸法(Φmm)(六角19側)26、(六角21側)28
ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ) TIPTOPクランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)TIPTOP(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途乗用車用
インジゲータープライヤ TIPTOPインジゲータープライヤTIPTOP
4,198税込4,618
1本
当日出荷
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用適合サイズ33、38、41全長(mm)285質量(g)440
袋ナット TIPTOP袋ナットTIPTOP(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプ表面処理クロムメッキ
スナップインバルブ(耐熱コア) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア)TIPTOP(19件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19