TIPTOP
タイヤ部修材、各種機器・工具類、自動車用ケミカル製品、エコロジカルでパワフルな|洗剤の販売。
会社情報
| 会社名 | 株式会社チップトップジャパン |
|---|
| 設立 | 1977/04/13 |
|---|
| 所在地 | 〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井2-338 |
|---|
ハンドクリーナーTIPTOP(124件のレビュー)当日出荷
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。
グロメットTIPTOP(39件のレビュー)当日出荷
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
スペシャルセメントブルーTIPTOP(25件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
バルブコアTIPTOP(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1袋(100個)ほか
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
スナップインバルブ(耐熱コア)TIPTOP(19件のレビュー)当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19
専用ビードクリーム(マウンティングペースト)TIPTOP(12件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~
1個(5kg)ほか
当日出荷
TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。
やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
スナップインバルブ(分解品)TIPTOP(6件のレビュー)当日出荷
バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個幅(Φmm)19/15
貫通ナットTIPTOP(68件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
ホイルナット(袋・ツバ付き)TIPTOP(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(16個)ほか
当日出荷
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくいソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
袋ナットTIPTOP(83件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~
1箱(16個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)31材質スチール表面処理クロムメッキタイプ袋
チェックポイントTIPTOP(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に材質バージンポリマー
チェックリンク イエローTIPTOP(2件のレビュー)当日出荷
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
ナットアダプターTIPTOP(12件のレビュー)当日出荷
車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。
薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
ショートナットTIPTOP(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12タイプ袋