自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)
出力電圧(V)AC100
仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下
質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)
コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5
定格出力(W)120
入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)
ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
最大出力(W)130
本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
有効長(mm)約700(電源コード)
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(USB)2.1
定格出力(W)100(10A以内)各出力合計
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
電源コード(m)約1
定格出力30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源アクセサリープラグ接続
USBタイプAタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)400(USB出力含む)
入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)50/60(切り替え)
出力波形正弦波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)25×3
USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)120(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
出力トルク設定ができる!デジタルインパクトレンチ。アルミホイール対応ディープソケット付属。フェイスキャッチソケットは、ソケットの角の部分でナットをホールドするのではなく、面の部分で包むようにホールドするのでナットの角をいためません。クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプのソケット17、19、21mmをご用致しました。手軽なシガーソケット接続タイプ(DC12V車専用)。出力トルクを設定してデジタルで表示。便利な収納用ブローケース付き。
用途自動車(DC12V)用
付属品ディープソケット(17・19・21mm)、収納用ブローケース
本体質量(kg)1.36
入力電圧(V)DC12
角ドライブsq(mm)12.7
電源コード(m)3.3(有効長)
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×204×203
設定範囲(出力トルク)80~340N・m
ヒューズ10A(シガープラグに内蔵)
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26
定格出力(W)30(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)85(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電
質量(g)130
定格電圧(V)18
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)2.3
電源コード(m)0.8
バッテリーリチウムイオン
充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36
入力電力(W)60
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
アズワン品番68-0827-81
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62
定格出力(W)400(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電気二重層キャパシタ搭載。
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上)
クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。
バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。
かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。
防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合)
広い動作温度範囲。(-40~60℃)
滑り止めゴム足付。
持ち運びやすい取っ手付。
クリップホルダー付。
幅(mm)188
質量(kg)1.6
高さ(mm)127
奥行(mm)108
出力電圧(V)DC13
出力電流(A)(最大)850
コード長さ(mm)200
適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで
充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分
寿命(製品)約10000回
使用環境温度(℃)-40~60
保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護
防塵防水性能IP65
入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25
最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)
質量(g)170
最大出力(W)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33
定格出力(W)65(10A以内)各出力合計
コード長さ(mm)約700(有効長)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード