「ジャンプスターター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気二重層キャパシタ搭載。
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上)
クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。
バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。
かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。
防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合)
広い動作温度範囲。(-40~60℃)
滑り止めゴム足付。
持ち運びやすい取っ手付。
クリップホルダー付。
幅(mm)188
質量(kg)1.6
高さ(mm)127
奥行(mm)108
出力電圧(V)DC13
出力電流(A)(最大)850
コード長さ(mm)200
適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで
充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分
寿命(製品)約10000回
使用環境温度(℃)-40~60
保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護
防塵防水性能IP65
入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25
最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。便利なマルチ機能。ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に。拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに。2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に。PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。
用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電に
セット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)450
出力電圧(V)DC12
対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)
バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000
本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)
充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10
バッテリー容量(mAh)内臓:8800
サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)
始動電流(A)270
最大出力電流(A)750
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード