「小型建設機械 シール」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg)1.9 消費電力(W)450 コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V 質量(kg)1.25 消費電力(W)145 出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 出力電流(A)(最大)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130 入力電圧AC100V50/60Hz
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

関連カテゴリ