225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3 ブラック
1セット
3,798 税込4,178
31日以内出荷

1セット
299 税込329
31日以内出荷

ボトルケージ用のカラーアルミボルトです。
グリーン
1個
79 税込87
31日以内出荷

1個(500個)
3,490 税込3,839
31日以内出荷

用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:78mm ドロップ:128mm 重量:260g 寸法(mm)420
1本
7,998 税込8,798
31日以内出荷

用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:78mm ドロップ:128mm 重量:260g 寸法(mm)380
1本
7,998 税込8,798
31日以内出荷

シャフトに特殊なアルミ合金を使用することで、超軽量を実現させたクィックです。 エンド接触面がセパレートになっており、エンド面をしっかりと面で固定することができます。 リリースハンドルは曲線状になっており、奥までしっかりとロックができ、固定力もあります。
用途重量:36g(前後セット) ブラック
1セット
6,998 税込7,698
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)タイヤレバー レッド 1本
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
レッド
1本
119 税込131
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)タイヤレバー ピンク 1本
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
ピンク
1本
119 税込131
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)タイヤレバー イエロー 1本
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
イエロー
1本
119 税込131
31日以内出荷

用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。110g 寸法(mm)90 ブラック
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷

用途Rise:±7°。カラー:ブラック。径:31.8Φ。付属品:ステンレスボルト(M5x18mm) 6本 寸法(mm)110 ブラック
1個
8,598 税込9,458
31日以内出荷

用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。122g 寸法(mm)110 ホワイト
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷

1個(500個)
4,998 税込5,498
31日以内出荷

1個(500個)
4,998 税込5,498
31日以内出荷

簡単に着脱可能な簡易型のフェンダーです。 通勤や通学でスポーツバイクを使用されている方にオススメな1枚! サドルレールに引っ掛ける部分が深く設計されているので、走行中の衝撃で飛んでしまう心配がありません。レールが太すぎる場合も、結束バンドで止めることが可能です。
オレンジ
1個
899 税込989
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)イージーフェンダーR レッド
簡単に着脱可能な簡易型のフェンダーです。 通勤や通学でスポーツバイクを使用されている方にオススメな1枚! サドルレールに引っ掛ける部分が深く設計されているので、走行中の衝撃で飛んでしまう心配がありません。レールが太すぎる場合も、結束バンドで止めることが可能です。
レッド
1個
899 税込989
31日以内出荷

TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g シルバー 寸法(Φmm)34.9
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g ブラック 寸法(Φmm)34.9
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)シートクランプ Φ34.9 レッド
TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g レッド 寸法(Φmm)34.9
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

TiAL6V4 チタンボルト使用
ライトブルー 質量(g)10.5 寸法(Φmm)34.9
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

7005-T6アルミ合金を使用、3D製法によりアルミ素材でありながら非常に美しい仕上げとなっています。ヤグラ部分が、前後に広く確保してある事と前後のM6固定ボルトでシッカリとサドルのレールを固定します。微妙なサドルの調整や走行中の前後のズレが解消されます。
全長(mm)300 質量(g)250 寸法(Φmm)31.6
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)サドル AV CARBON two ブラック
重量:180g前後 サイズ:272mmx131mm 。レール材質:カーボン レース志向の方にお勧めの軽量コンパクトサドル。
長さ(mm)131 幅(mm)272 ブラック
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)サドル AV Racing one ブラック
重量:205g前後 サイズ:275mmx132mm 。レール材質:チタン サドル本体の真ん中部分が割れているため圧迫感を逃してくれます。
長さ(mm)132 幅(mm)275 ブラック
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

輪行用のクィックですが、チェーンの洗浄用のブラシもついており、愛車のお手入れの際にも使えます。 。MTBには専用のシムを入れることで使用可能。
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。
ブルー
1セット(2個)
379 税込417
31日以内出荷

フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
ブルー バルブ仏式
1セット(2個)
299 税込329
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)バーテープ RC Fit 2.0 ブルー
表面がヤスリ目になっており、グリップ力に優れたバーテープ。本体の薄さを2mmに抑えることで手にフィットしやすく、レース志向の方にピッタリ。カラフルな5色展開
ブルー
1ペア
2,898 税込3,188
31日以内出荷

シリコンゲルが入ったクッション性に優れたバーテープです。ハンドルを握ったときのもさっとした感覚を抑えるためにバーテープ自体は薄くなっています。表面がヤスリ目になっており、グリップ力に長けています。レースでもがく方にはオススメのバーテープです。
ブラック
1ペア
3,198 税込3,518
31日以内出荷

HIGH GRIP GEL PLUS 、RC Fit 2.0 に付属されているFINISH TAPE です。粘着力が強く適度に伸びてしっかりバーテープを止めることができます。
用途サイズ:2cm x 20cm
1ペア
199 税込219
31日以内出荷

ヤスリ目の表面でグリップ力を高め、バーテープ本体は1.4mmと極限まで薄くしました。裏面には、クッション性の良いシリコンゲルが施してあります。本体とシリコンゲルと合わせると約2mmの厚みとなります。巻き方次第で乗り手の握り心地に近づけることができます。薄めでグリップ感を求める方にお勧めです。
ネオンイエロー
1ペア
3,198 税込3,518
31日以内出荷

弾力性が非常に高く、ゲルが入っているのでクッション性抜群です。表面はレザーのような感触でとても手に馴染みます。クッションとグリップ感、両方を求める方にオススメです。
ホワイト
1ペア
1,898 税込2,088
31日以内出荷

表面がヤスリ目になっており、グリップ力に優れたバーテープ。本体の薄さを2mmに抑えることで手にフィットしやすく、レース志向の方にピッタリ。カラフルな5色展開
グリーン
1ペア
2,898 税込3,188
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)バーテープ RC Fit 2.0 ピンク
表面がヤスリ目になっており、グリップ力に優れたバーテープ。本体の薄さを2mmに抑えることで手にフィットしやすく、レース志向の方にピッタリ。カラフルな5色展開
ピンク
1ペア
2,898 税込3,188
31日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)チタンボルト M5x16mm(焼付)
ステムやボトルケージ用のチタンボルトです。ステンレスや鉄と見分けがつきやすいように、虹色の焼きをつけて高級感、チタンらしさを表現しました。
1個
699 税込769
31日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷

アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
ブルー
1セット
4,998 税込5,498
31日以内出荷

コラム長:300mm ヘッドサイズ:アヘッド1-1/8(IS) オフセット:45mm アンカーナット付属
1本
69,980 税込76,978
31日以内出荷

セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。
用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72g ゴールド サイズJIS (68mm)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷