絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,259件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス ターボミル用インサート XOEX10T3・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOEX10T3・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    トラスコ品番695-0598
  • フライス ターボミル用インサート XOMX1204・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX1204・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX10T3・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX10T3・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • インサート 218.21-230 セコ・ツールズ・ジャパン

    インサート 218.21-230

    セコ・ツールズ・ジャパン
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番486-7728寸法S(mm)6.02入力部の差込角(mm)0寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • フライス  ターボカッター用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボカッター用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番486-7812寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.6
  • JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO HPMエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    57,980税込63,778
    1本
    22日以内出荷
    さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
    トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
  • 旋削 MDT溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDT溝入れ用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
    トラスコ品番509-8967
  • X-Heads XVC506/509/512 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-Heads XVC506/509/512

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
    トラスコ品番509-0992寸法(mm)APMXS:7.23、CZCMS:E16寸法LF(mm)18.1寸法DC(mm)1.5寸法DCSFMS(mm)15.5
  • X-Heads XSE550 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-Heads XSE550

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
    寸法DC(mm)20寸法DCSFMS(mm)19.3
  • X-Heads XVK310 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-Heads XVK310

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
    トラスコ品番509-8943寸法(mm)APMXS:3、CZCMS:E12寸法LF(mm)14.5寸法DC(mm)5寸法DCSFMS(mm)11.7
  • X-Heads XHT740 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-Heads XHT740

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
    トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
  • X-HEADS-円筒シャンク  超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    109,890税込120,879
    1個
    当日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    トラスコ品番679-7988
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    トラスコ品番679-7991
  • X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E20トラスコ品番489-2670寸法(mm)DCSFWS:19.2、DMM:20寸法LF(mm)38寸法OAL(mm)95
  • X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E10トラスコ品番488-9496寸法(mm)DCSFWS:9.6、DMM:10寸法LF(mm)20寸法OAL(mm)100
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
  • X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E12トラスコ品番488-7792寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:16寸法LF(mm)25.1寸法OAL(mm)140
  • 超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン

    超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    トラスコ品番483-5661寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38寸法LS(mm)36寸法DC(mm)3.7寸法LU(mm)28寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
  • フライス 88°カッタ用インサート MP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 88°カッタ用インサート MP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
    トラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4
  • フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    トラスコ品番688-9370RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    229,800税込252,780
    1個
    19日以内出荷
    強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
    穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
  • フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    トラスコ品番682-0434RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
    寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)
  • フライス スクエアT4インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    仕様SECO インサート LOEX1207 MD13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
  • Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッドインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
  • Precimaster Plus(プリシマスタープラス) 通り穴と止まり穴共用ヘッド セコ・ツールズ・ジャパン

    Precimaster Plus(プリシマスタープラス) 通り穴と止まり穴共用ヘッド

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    プレシマスタープラス(ヘッド交換式リーマ)用のヘッドです。
    トラスコ品番529-5043寸法(mm)【DMM】8【LFS】10寸法DC(mm)18
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド K セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド K

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋳物用ヘッドです。
    仕様鋳鉄のドリル加工向け
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド P セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド P

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド M セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド M

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。ステレンス鋼用ヘッドです。
    仕様ステンレス鋼と耐熱合金向け
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    トラスコ品番485-8031穴径(Φmm)【D1】3.81寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
  • 旋削    ねじ切り用ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用ホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
    トラスコ品番490-8768寸法B(mm)32寸法LH(mm)44寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40