カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: セコ・ツールズ・ジャパンのすべての商品
特価

旋削 ねじ切り用インサート 27ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷高硬度鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、低硬度鋳鉄、耐熱合金、チタニウム合金の第一推奨。高い切削速度時の第一推奨、鋭利な切れ刃の高微粒子および高耐塑性変形材種です。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-6948材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー GL50・
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷GL-旋削ヘッドは、細かいピッチのクランピングナットで Steadyline バーの中心にしっかりと固定できる、テーパ状のポリゴン形状の位置決めシステムで、しっかりと固定されています。トラスコ品番434-5892寸法(mm)CDRX:7.07、KAPR:93寸法LF(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
フライス ISO標準インサート2 TEKR
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷MP2501の前身材種、Duratomic TM ( デュラトミック) コーティングを基本としたCVD コーティング材種鋼、快削から難削ステンレス鋼向けの基本材種。湿式・乾式加工に適用可能です。トラスコ品番434-6492寸法L(mm)15.9寸法S(mm)5.56材種MP2500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニディスク335.14用 インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(2個)9日以内出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。トラスコ品番489-5888寸法(mm)PNA:60寸法HC(mm)2.22寸法LF(mm)5.85材種F32M寸法RE(mm)0.25寸法DC(mm)21.7寸法DCSFMS(mm)12寸法PDX(mm)1.65
旋削 キャプト
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷Captoヘッドは高速な工具交換による生産性の向上、ミクロン単位での再現性を提供する円錐状の強力なポリゴンにより高精度、高剛性、セルフセンタリング接続が可能です。
フライス その他インサート デュラトミック
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で鋳鉄およびノジュラー鋳鉄のフライス加工向け耐摩耗材種、湿式・乾式加工に適用可能です。トラスコ品番434-2774寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)24.4材種MK1500寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2
旋削インサート TPMR16
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1205・
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1103・
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ねじ切り用インサート 22
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,798税込¥9,6781箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材寸法L(mm)22材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 ねじ切り用インサート 16NR14W
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材トラスコ品番429-6963寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.24RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート 16ERAG
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材トラスコ品番429-8534寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート 16ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材トラスコ品番429-6978寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
旋削 ねじ切り用インサート 16NR
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材寸法L(mm)16.5材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
ISO標準インサート1
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONEU0905・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。トラスコ品番434-9618寸法S(mm)6.8材種MK2050RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。寸法S(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)6.35寸法LE(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX10
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.8寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX0602・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX18
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)6.4寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.65寸法W1(mm)6.35寸法LE(mm)9材種H15RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー 内径ホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。S型クランプ式チップカートリッジです。チップはセンタースクリュにて固定されます。トラスコ品番489-4547寸法(mm)CDRX:6.1、DMM:25、KAPR:93寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LF(mm)250寸法WF(mm)17
旋削用 ねじ切り用インサート 20ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(2個)当日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番484-6912寸法L(mm)20寸法W1(mm)12.7材種CP300寸法PDX(mm)3.2
フライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980税込¥41,7781箱(10個)翌々日出荷直刃仕様により粗加工に最適です。仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。寸法S(mm)11.85寸法LE(mm)13.1材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルターボミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。トラスコ品番490-5382厚さ(mm)7.26刃長(mm)15.5寸法W1(mm)10.76材種MP2501寸法RE(mm)1.6寸法BS(mm)1.2
旋削 ねじ切り用インサート 26ERK
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(2個)翌日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
旋削 ねじ切り用インサート22ER4API386
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8625材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22NRN60
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-8557寸法L(mm)22材種CP300寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
ねじ切り用インサート 22ER5API404
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0138材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応