カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: セコ・ツールズ・ジャパンのすべての商品

旋削 ねじ切り用インサート 26NRK
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-8597寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-7013寸法L(mm)22材種CP300寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 MDT溝入れ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
旋削 突っ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。トラスコ品番490-5454寸法LH(mm)24寸法CW(mm)2寸法HF(mm)21.4寸法OAL(mm)120寸法OAW(mm)1.8寸法CUTDIA(mm)35
旋削用 ねじ切り用インサート マイクログレイングレード
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)当日出荷鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。トラスコ品番484-5386寸法L(mm)16.5寸法RE(mm)0.29寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート TTP2050
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,798税込¥6,3781箱(2個)翌々日出荷鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
ドリル クラウンロック用ヘッド K種用
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック用ヘッド P種用
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック用ヘッド M種用
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗 Duratomic CVD コーティング材種。鋼の突っ切り加工または、高い切削速度での鋳鉄加工向けです。
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-12045・
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1205・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1103・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。仕様KCH(deg):45寸法L(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11寸法CHW(mm)0.1
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1203・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1207・
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.19用インサート 335.19-1102・
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。粗溝、切断加工におすすめです。仕様KCH(deg):45寸法L(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11寸法CHW(mm)0.1
フライス スクエア6用インサート XNEX04
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。寸法LE(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7
フライス スクエア6用インサート XNEX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。寸法S(mm)6.45寸法LE(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.48
旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7トラスコ品番434-4173寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5材種KX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1103
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.1寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798~税込¥10,778~1箱(5個)翌々日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切り用インサート 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。仕様セコ品番:03334921トラスコ品番484-8415
突っ切り用インサート 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。仕様セコ品番:03334924トラスコ品番484-9982
旋削 ISOポジインサート CDCB04T0
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980税込¥23,0781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15寸法L(mm)4.03寸法S(mm)0.966寸法D1(mm)2.04材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15トラスコ品番434-2599寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CPMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-1050寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種CP200寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ISOポジインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):5トラスコ品番436-7724寸法L(mm)5寸法S(mm)1.59寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 88°カッタ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄向けの第一推奨 PVD コーティング材種。湿式・乾式加工に係らずフライス加工に最適です。トラスコ品番434-8032寸法S(mm)6.4寸法LE(mm)13.4材種MK2050寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.2
旋削 ねじ切り用インサート 16V60
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様60°さらえ刃なし、60°さらえ刃なしチップです。トラスコ品番430-0132材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22ER4API386
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-7010材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8521材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27NR
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22NR4API386
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-6967材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート APIRD
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,298税込¥9,1281箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格(API RD)ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0169材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER5
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8548材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 27ER4API384
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番430-0141材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応