391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ
エコ商品
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニディスク
エコ商品
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。型式末尾 E 超硬シャンクを示します。浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
エコ商品
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CCMXインサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス XC..インサート
エコ商品
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
トラスコ品番434-1148 寸法L(mm)13.3 寸法S(mm)4.27 寸法W1(mm)13.47 材種HX 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ
エコ商品
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートXO.X12
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタ
エコ商品
直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。
寸法(mm)APMXE:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他 カッター
エコ商品
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
仕様●RPMX:13200●ZEFP:7 トラスコ品番428-3664 寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8 角度(°)KAPRS:90 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)63 適合インサートSONX09 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CCMXインサート CVD
エコ商品
CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
トラスコ品番434-3035 寸法L(mm)8.03 寸法S(mm)4.4 材種T350M 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1505・
エコ商品
ショルダーカッター用インサート、4コーナー仕様です。
寸法S(mm)5.56 寸法LE(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ VPGX2206・
エコ商品
アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・
エコ商品
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)16.45 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ ACET1506・
エコ商品
各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。
寸法S(mm)6.35 寸法LE(mm)14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SCEX1206・
エコ商品
フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
トラスコ品番434-9633 寸法S(mm)6.35 寸法LE(mm)6.7 材種T350M 寸法RE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX1205・
エコ商品
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)5.17 寸法LE(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SPKN1203・
エコ商品
フライス用インサート、SPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKR1203・
エコ商品
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1203・
エコ商品
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEAN1504・
エコ商品
フライス用インサート、SEAN・仕様です。
トラスコ品番434-9611 寸法L(mm)15.87 寸法S(mm)4.76 材種MK1500 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)9.3
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します
材種F40M 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター
エコ商品
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)12 適合インサートRP..1204
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス オクトミル R220
エコ商品
ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:18800●ZEFP:5 トラスコ品番430-2461 寸法(mm)TDZ:M12 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)8 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法DC(mm)40 適合インサートRD..08.. 寸法CDX(mm)10 寸法DCSFMS(mm)23
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド
エコ商品
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ R235.15
エコ商品
硬度がある鋼材のフライス加工、およびステンレス材向け高耐摩耗性PVD材種です。
寸法S(mm)5 材種F30M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APFT1604・
エコ商品
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APMX1604・
エコ商品
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
寸法L(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKX1604・
エコ商品
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)16.76 寸法S(mm)5.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SPEN1906・
エコ商品
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
寸法S(mm)6.35 寸法LE(mm)13.3 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.8
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SPER1906・
エコ商品
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
トラスコ品番434-8083 寸法S(mm)6.35 寸法LE(mm)12.7 材種T350M 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.8
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKR1603・
エコ商品
フライス用インサート、TPKR・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1504・
エコ商品
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)15.87 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEAN1203・
エコ商品
フライス用インサート、SEAN・仕様です。
寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート
寸法S(mm)6.45 寸法LE(mm)7.5 寸法IC(mm)12.48
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 カッター
エコ商品
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
仕様●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3 トラスコ品番429-9238 寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 適合インサートXNEX08..L 寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボカッタ カッター
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:6●RPMX:14800●ZEFP:3 トラスコ品番490-6768 寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:40 寸法C(mm)(min)47.5、(max)61.7 取付部(形状)セコ- ウェルドン 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)110 適合インサートXO.X16 寸法LPR(mm)54
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
トラスコ品番489-1108 刃長(mm)15 寸法LF(mm)20.15 材種F40M 寸法DC(mm)20
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷