絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直角テスター 大菱計器製作所

    直角テスター

    大菱計器製作所
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    42日以内出荷
    上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
    使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬付カサセンター(MT-2 大菱計器製作所

    超硬付カサセンター(MT-2

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
    シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬付カサセンター(MT-1 大菱計器製作所

    超硬付カサセンター(MT-1

    大菱計器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
    シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯車振れ測定器 大菱計器製作所

    歯車振れ測定器

    大菱計器製作所
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
    質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所

    高さ調整式V受けアタッチメント

    大菱計器製作所
    379,800税込417,780
    1個
    32日以内出荷
    外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広範囲微調スタンド 大菱計器製作所

    広範囲微調スタンド

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
    質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所

    回転機能付歯車測定アタッチメント

    大菱計器製作所
    629,800税込692,780
    1個
    42日以内出荷
    はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールキャリパー 大菱計器製作所

    ロールキャリパー

    大菱計器製作所
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースセンター(超硬付 大菱計器製作所

    レースセンター(超硬付

    大菱計器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートメーター(本体 大菱計器製作所

    リピートメーター(本体

    大菱計器製作所
    279,800税込307,780
    1個
    32日以内出荷
    定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
    質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所

    ユニバーサルベンチセンター

    大菱計器製作所
    649,800税込714,780
    1個
    40日以内出荷
    偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
    全長L(mm)300質量(kg)11平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所

    ユニバーサルスタンド

    大菱計器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
    質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストバー(30X400 大菱計器製作所

    テストバー(30X400

    大菱計器製作所
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
    質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
  • テストバー(25X300 大菱計器製作所

    テストバー(25X300

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
    質量(kg)1.2寸法L(mm)300ΦD25RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
  • テストバー(20X200 大菱計器製作所

    テストバー(20X200

    大菱計器製作所
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
    質量(kg)0.5寸法L(mm)200ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
  • テストバー(20X150 大菱計器製作所

    テストバー(20X150

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
    質量(kg)0.4寸法L(mm)150ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
  • テコシキダイヤルゲージ用アーム 大菱計器製作所

    テコシキダイヤルゲージ用アーム

    大菱計器製作所
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
    商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    センター距離(mm)300使用センターMT#1センター高(mm)75平行度(μm)5全長L(mm)530質量(kg)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スコヤ2級 大菱計器製作所

    平形スコヤ2級

    大菱計器製作所
    639,800税込703,780
    1個
    42日以内出荷
    精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
    呼び寸法2000質量(kg)24厚さt(mm)12高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80直角度(μm)±220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形スコヤ(1級焼入 大菱計器製作所

    平形スコヤ(1級焼入

    大菱計器製作所
    759,800税込835,780
    1個
    42日以内出荷
    精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
    厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複合サインテーブル 大菱計器製作所

    複合サインテーブル

    大菱計器製作所
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    70日以内出荷
    高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
    質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所

    普通形ストレートエッヂ焼入

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    37日以内出荷
    平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所

    箱形定盤(工作用B級

    大菱計器製作所
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
    等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所

    箱形定盤(工作用A級

    大菱計器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷から50日以内出荷
    一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
    等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(600X150X150 大菱計器製作所

    長桝ブロック(600X150X150

    大菱計器製作所
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法600質量(kg)32平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(300X100X100 大菱計器製作所

    長桝ブロック(300X100X100

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法300質量(kg)10平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(150X100X100 大菱計器製作所

    長桝ブロック(150X100X100

    大菱計器製作所
    86,980税込95,678
    1個
    23日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法150質量(kg)6.5平行度(μm)8長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長桝ブロック(1000X200X200 大菱計器製作所

    長桝ブロック(1000X200X200

    大菱計器製作所
    879,800税込967,780
    1個
    30日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    呼び寸法1000質量(kg)73.5平行度(μm)20長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形直定規B級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規B級焼入

    大菱計器製作所
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所

    長方形直定規A級焼入

    大菱計器製作所
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
    JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長細形定盤(据置用 大菱計器製作所

    長細形定盤(据置用

    大菱計器製作所
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密直角基準器 大菱計器製作所

    超精密直角基準器

    大菱計器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    23日以内出荷から52日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所

    超精密石製マスターアングル

    大菱計器製作所
    899,800税込989,780
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所

    超精密石製ストレート基準器

    大菱計器製作所
    359,800税込395,780
    1個
    32日以内出荷から37日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
    真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密スチール製ストレート基準器 大菱計器製作所

    超精密スチール製ストレート基準器

    大菱計器製作所
    94,980税込104,478
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
    真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密スチール マスターアングル 大菱計器製作所

    超精密スチール マスターアングル

    大菱計器製作所
    689,800税込758,780
    1個
    42日以内出荷
    マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
    精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬付Vブロック 大菱計器製作所

    超硬付Vブロック

    大菱計器製作所
    239,800税込263,780
    1個
    32日以内出荷
    精度は全製品AA級です。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 V溝には耐磨耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。 全サイズ焼入品でV溝90度です。
    平行度(μm)(底面/V溝)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所

    鋳鉄製直角定盤

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷から52日以内出荷
    2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製三角形直角定盤 大菱計器製作所

    鋳鉄製三角形直角定盤

    大菱計器製作所
    369,800税込406,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
    RoHS指令(10物質対応)対応