絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 大菱計器製作所のすべての商品
特価

鋳鉄製直角定盤
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個23日以内出荷から52日以内出荷2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製三角形直角定盤
大菱計器製作所¥369,800~税込¥406,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製マスターアングル
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ2級
大菱計器製作所¥599,800税込¥659,7801個42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。呼び寸法2000質量(kg)70形中心形等級2級 非焼入品高さH×長さL×幅W(mm)2000×83×70RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級左勝手
大菱計器製作所¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。形左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級右勝手
大菱計器製作所¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。形右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級焼入
大菱計器製作所¥759,800~税込¥835,780~1個40日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形中心形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級左勝手
大菱計器製作所¥28,980~税込¥31,878~1個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級右勝手
大菱計器製作所¥28,980~税込¥31,878~1個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります形右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製保持ブロック
大菱計器製作所¥169,800~税込¥186,780~1個32日以内出荷6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行台
大菱計器製作所¥98,980~税込¥108,878~1個23日以内出荷から32日以内出荷6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行バー(パラレル
大菱計器製作所¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製直角定盤
大菱計器製作所¥219,800~税込¥241,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジ特級
大菱計器製作所¥539,800~税込¥593,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです等級特級RoHS指令(10物質対応)対応
石製長方形ストレートエッジA級
大菱計器製作所¥379,800~税込¥417,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤1級
大菱計器製作所¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥2,298,000~税込¥2,527,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
石製円筒スコヤ
大菱計器製作所¥369,800~税込¥406,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
石製マスターアングル
大菱計器製作所¥749,800~税込¥824,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ハイトブロック
大菱計器製作所¥65,980~税込¥72,578~1個23日以内出荷から32日以内出荷2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ダイヤルコンパレータ
大菱計器製作所¥119,800~税込¥131,780~1個32日以内出荷きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤
大菱計器製作所¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(A級
大菱計器製作所¥139,800~税込¥153,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級A級底面とV溝の平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(AA級
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級AA級底面とV溝の平行度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤2級
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤1級
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤0級
大菱計器製作所¥62,980~税込¥69,278~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
精密摺合せ用定盤A級
大菱計器製作所¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から50日以内出荷摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)種別A級RoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤溝入ラップ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤ラップ
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個20日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。仕上ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤キサゲ
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。仕上キサゲ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密イケール
大菱計器製作所¥43,980~税込¥48,378~1個23日以内出荷から60日以内出荷底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてありますRoHS指令(10物質対応)対応
水準器検査器
大菱計器製作所¥549,800税込¥604,7801個5日以内出荷本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。用途水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用質量(kg)20呼び500平面度(μm)10寸法(長さL×幅W)(mm)(底面)623×267、(上面)530×60RoHS指令(10物質対応)対応芯間距離C(mm)500
刃形直角定規(Ⅲ形
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から40日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(本体
大菱計器製作所¥769,800~税込¥846,780~1個32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(定盤
大菱計器製作所¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷から32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応