絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • 精密フィックスレベル 大菱計器製作所

    精密フィックスレベル

    大菱計器製作所(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
    用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
  • 平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所

    平形水準器 No.3506-B

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    軽量に製作されており、使用に便利です。
    用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
  • 水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所

    水準器 精密フィックスレベル

    大菱計器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
  • 硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所

    硬鋼製精密Vブロック A級

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
    底面とV溝の平行度(μm)±5
  • 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS1級 焼入品

    大菱計器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所

    平形直角定規 JIS2級 非焼入品

    大菱計器製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
    種類平形直角定規
  • 台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • ポケットレベル No.510 大菱計器製作所

    ポケットレベル No.510

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
    種別ポケットレベル
  • デジタル傾斜レベル PRO-3600 大菱計器製作所

    デジタル傾斜レベル PRO-3600

    大菱計器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
    寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000 大菱計器製作所

    スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
    種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
  • 石製長方形ストレートエッジ00級 大菱計器製作所

    石製長方形ストレートエッジ00級

    大菱計器製作所
    749,800税込824,780
    1個
    32日以内出荷
    良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤0級 大菱計器製作所

    石製精密定盤0級

    大菱計器製作所
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所

    アイ形直定規(A級焼入

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
    等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ形直角定規(1級 大菱計器製作所

    アイ形直角定規(1級

    大菱計器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
    JIS規格取得取得済等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品 大菱計器製作所

    アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
    種別アイビーム型
  • 鋳鉄製 A形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所

    鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品

    大菱計器製作所
    35,980税込39,578
    1組(2個)
    20日以内出荷
    V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
    底面とV溝の平行度(μm)±10型式A形
  • 精密平形水準器 200-0.02 Aキュウ 大菱計器製作所

    精密平形水準器 200-0.02 Aキュウ

    大菱計器製作所
    129,800税込142,780
    1個ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.02
  • 精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ 大菱計器製作所

    精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ

    大菱計器製作所
    99,980税込109,978
    1個ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02
  • 調整式水準器(スターレット) 150-0.1 大菱計器製作所

    調整式水準器(スターレット) 150-0.1

    大菱計器製作所
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    ・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
    寸法(mm)150×41×63感度(mm/m)0.1種別調整式水準器
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
    種別ナイフ形
  • 角型水準器 No.504-B 大菱計器製作所

    角型水準器 No.504-B

    大菱計器製作所
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
    用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
  • 平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200 大菱計器製作所

    平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200

    大菱計器製作所
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    仕様●呼び寸法(mm):200●寸法(mm):200X48X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.7●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165026アズワン品番67-4836-73
  • 平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150 大菱計器製作所

    平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150

    大菱計器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025アズワン品番67-4836-72
  • 小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125 大菱計器製作所

    小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125

    大菱計器製作所
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 A級仕上げ(JIS規格同等品)です。 主気泡管は、気泡の長 器です。 サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028アズワン品番67-4836-75
  • 丸形水準器/AR102 516-B 大菱計器製作所

    丸形水準器/AR102 516-B

    大菱計器製作所
    9,698税込10,668
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
    仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57
  • 丸形水準器/AR101 516-A 大菱計器製作所

    丸形水準器/AR101 516-A

    大菱計器製作所
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
    仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009アズワン品番67-4836-56
  • 角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150 大菱計器製作所

    角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150

    大菱計器製作所
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。 V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。 底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
    仕様●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027アズワン品番67-4836-74
  • ポケットレベル/AN202 PKT-90 大菱計器製作所

    ポケットレベル/AN202 PKT-90

    大菱計器製作所
    5,198税込5,718
    1個
    13日以内出荷
    小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
    仕様●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034アズワン品番67-4836-81
  • ポケットレベル/AN201 PKT-65 大菱計器製作所

    ポケットレベル/AN201 PKT-65

    大菱計器製作所
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
    仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033アズワン品番67-4836-80
  • 偏心検査器/SAP103 P-3 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP103 P-3

    大菱計器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
  • 偏心検査器/SAP102 P-2 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP102 P-2

    大菱計器製作所
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
  • 偏心検査器/SAP101 P-1 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP101 P-1

    大菱計器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
  • 偏心検査器/SA101 NO.1 大菱計器製作所

    偏心検査器/SA101 NO.1

    大菱計器製作所
    329,800税込362,780
    1個
    13日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
  • サインバー/NH101 SB-100 大菱計器製作所

    サインバー/NH101 SB-100

    大菱計器製作所
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
    仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
  • 平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150 大菱計器製作所

    平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150

    大菱計器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    13日以内出荷
    一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
    仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024アズワン品番67-4836-71
  • 平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150 大菱計器製作所

    平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150

    大菱計器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    13日以内出荷
    一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
    仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023アズワン品番67-4836-70
  • 平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100 大菱計器製作所

    平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100

    大菱計器製作所
    70,980税込78,078
    1個
    13日以内出荷
    一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
    仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021アズワン品番67-4836-68
  • 台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 大菱計器製作所

    台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100

    大菱計器製作所
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ 大菱計器製作所

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ

    大菱計器製作所
    148,800税込163,680
    1台
    翌々日出荷
    LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55