18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級
RoHS
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所長桝ブロック(150X100X100
RoHS
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150 質量(kg)6.5 平行度(μm)8 長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100 公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
23日以内出荷

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級
RoHS
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所石製平行台
RoHS
6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所長桝ブロック(300X100X100
RoHS
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法300 質量(kg)10 平行度(μm)10 長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷

大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(特級
RoHS
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級特級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
21日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所長桝ブロック(1000X200X200
RoHS
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000 質量(kg)73.5 平行度(μm)20 長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879,800 税込967,780
30日以内出荷

大菱計器製作所長桝ブロック(600X150X150
RoHS
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法600 質量(kg)32 平行度(μm)10 長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389,800 税込428,780
30日以内出荷

大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(A級
RoHS
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(B級
RoHS
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629,800 税込692,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所サイン定盤
RoHS
高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140 平行度(μm)10 上部寸法(mm)300×400 ローラーセンター距離(mm)200±0.005 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

大菱計器製作所複合サインテーブル
RoHS
高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235 平行度(μm)10 上部寸法(mm)335×310 ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998,000 税込3,297,800
70日以内出荷