406件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 バルブ付ショートホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    4日以内出荷
    ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)質量(g)125長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(3本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)色青・赤・黄冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 シャットオフカプラー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 シャットオフカプラー

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
    質量(g)70口径5/16オスF×5/16メスF
  • R410A/R32 コアディプレッサー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 コアディプレッサー

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • R410A/R32 Oリング CHカプラー用 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 Oリング CHカプラー用

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    質量(g)5
  • R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある握りやすいハンドルです。
    仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
  • R410A/R32 MCJ410G用バルブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用バルブ

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。
    質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
  • R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
  • R410A BVマニホールド ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    翌々日出荷
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • R404A/407C 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)120取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)68
  • R404A/407C 高圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 高圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)120取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4ゲージ径(Φmm)68
  • R404A/407C チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
    色青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
  • R404A/407C チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
    口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
  • R404A/407C コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    R404A/407C コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
    全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • R404A/407C クイックチャージ BBKテクノロジーズ

    R404A/407C クイックチャージ

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
    質量(g)285口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
  • R404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサー BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサー

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    適合1/4ホース用質量(g)10
  • R404A/407C 1/4ホース用ガスケット BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 1/4ホース用ガスケット

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    適合1/4ホース用質量(g)10
  • R22/12/502 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色青質量(g)120口径1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • R22/12/502 高圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 高圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    翌々日出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK質量(kg)3ホース長さ(cm)150
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    適合R22/12/502セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK質量(kg)2対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールド BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
    質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
  • R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧) BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)

    BBKテクノロジーズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌々日出荷
    ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
    セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
  • R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
    色青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
    サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ

    BBKテクノロジーズ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
    サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様ストレート
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様エルボ
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)0~5.0ゲージ径(Φmm)60
  • R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズ

    R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
    サイズM10P1.5対応冷媒種別R134a
  • R134a サービス缶バルブ M10 BBKテクノロジーズ

    R134a サービス缶バルブ M10

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    サービス缶バルブ用の接続金具です。
    質量(g)80取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
  • BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    9日以内出荷
    仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
  • 37°ハイデューティーフレアリングツール(インチサイズ) BBKテクノロジーズ

    37°ハイデューティーフレアリングツール(インチサイズ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)835
  • 37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツール BBKテクノロジーズ

    37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツール

    BBKテクノロジーズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
    タイプインチフレア角度(°)37
  • 1410-CMB用ハンドル BBKテクノロジーズ

    1410-CMB用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
    質量(g)18
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8