2ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
326件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
9,298税込10,228
1本
当日出荷
ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
フレアツール(オールインワン) BBKテクノロジーズフレアツール(オールインワン)BBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズラチェットベンダーセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用曲げ角度(°)0~90
リークテスト用圧力計 BBKテクノロジーズリークテスト用圧力計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
接続口径1/8PT表示圧力範囲(MPa)0~7.0
パックレスバルブ(フレアタイプ) BBKテクノロジーズパックレスバルブ(フレアタイプ)BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
ショートサイズ溶接器(カプラ一式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(カプラ一式)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
全長(mm)278質量(g)466火口100、200、300(3本付)
KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター エルボBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様エルボ
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ BBKテクノロジーズアルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1缶(10kg)
3日以内出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズR410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズR22/12/502 チャージングホースBBKテクノロジーズ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
PT-109用替刃(フィティング付) BBKテクノロジーズPT-109用替刃(フィティング付)BBKテクノロジーズ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
適合PT-109質量(g)40
ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズポータブルチャージングスケールBBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バックライト付き軽量のみに特化したエントリーモデルソフトケース型キャリングケース付属
用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ両口ラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められますラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ用ケースBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RP-225の収納に特化した設計です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
真空ポンプ用ケース(大) BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(大)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケーストラスコ品番253-9639セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)幅(mm)95.2高さ(mm)95.2奥行(mm)190.5電源(V)3.7V リチウムイオン充電池対象ガスCFC HCFC HFC HFO検知方式赤外線式
ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースセットBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用青、赤、黄(3本セット)長さ(cm)90トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY質量(g)575常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)重量が約30%減量(交流同型比)電磁弁式逆流防止機能搭載コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)高真空度(15ミクロン)を実現モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
校正証明書トルクレンチ BBKテクノロジーズ校正証明書トルクレンチBBKテクノロジーズ
8,898税込9,788
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
ゲージバー3穴 BBKテクノロジーズゲージバー3穴BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)120質量(g)385タイプインチ適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズコントロールバルブパッキンBBKテクノロジーズ
969税込1,066
1セット(10個)
当日出荷
適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ軽量型フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールドBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
エキスパンダーケース BBKテクノロジーズエキスパンダーケースBBKテクノロジーズ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
質量(g)890
ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズボールバルブ シングルマニホールドR410ABBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
エキスパンダクス BBKテクノロジーズエキスパンダクスBBKテクノロジーズ
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
エキスパンダクスヘッド BBKテクノロジーズエキスパンダクスヘッドBBKテクノロジーズ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
真円に近い拡管を可能にしたヘッド。
不凍液 クリブラインPG BBKテクノロジーズ不凍液 クリブラインPGBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
銅管クリーニングブラシ BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシBBKテクノロジーズ
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
真空ポンプオイル(夏場用) BBKテクノロジーズ真空ポンプオイル(夏場用)BBKテクノロジーズ
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
粘質が高い寒冷地には向かない夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用)交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合危険物の類別非危険物
ラバープラグ BBKテクノロジーズラバープラグBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ラチェットレンチ BBKテクノロジーズラチェットレンチBBKテクノロジーズ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用 BBKテクノロジーズホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用BBKテクノロジーズ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別ワンショット金具
プラスチックチューブ用カッター (コンパクト) BBKテクノロジーズプラスチックチューブ用カッター (コンパクト)BBKテクノロジーズ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃が中にあって安全に考慮されています。
仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100
ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用 BBKテクノロジーズネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用BBKテクノロジーズ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
用途調節器側接続用質量(g)36
トーチガード BBKテクノロジーズトーチガードBBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
1000℃の炎でもOK磨耗、炎、火花などに対して抜群の断熱性、引っ張り強度、優れた耐久性を発揮します。
長さ(mm)300幅(mm)300質量(g)70
スエイジングフレアツール BBKテクノロジーズスエイジングフレアツールBBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番852-0683質量(kg)1.95タイプインチ適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチフレア角度(°)45
サイトグラス BBKテクノロジーズサイトグラスBBKテクノロジーズ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。