カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: BBKテクノロジーズのすべての商品

デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)
BBKテクノロジーズ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
オイルレスフルオロカーボン回収装置
BBKテクノロジーズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)
BBKテクノロジーズ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0
充電式真空ポンプ 本体のみ
BBKテクノロジーズ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。用途エアコンの真空引き施工に。トラスコ品番250-0133セット内容ポンプオイル材質鉄幅(mm)185高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン
充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)
BBKテクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質鉄幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーセット(5A)
BBKテクノロジーズ¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電で約50分の連続運転が可能です。用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0134材質鉄幅(mm)233高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:50公称容量(Ah)5.0
ECOバルブチャージホース
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
酸素調整器(ネジ式)
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用トラスコ品番226-1642質量(kg)1.7流体酸素接続(出口)M16/P1.5一次側圧力(MPa)25
ECOバルブチャージングホースセット
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY色青、赤、黄(3本セット)質量(g)575長さ(cm)90常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
フレアツールキット
BBKテクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-Aタイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)適合チューブアルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
校正証明書付RTQレンチセット
BBKテクノロジーズ¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷仕様ケース付種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
電動ベンダーセット(7/8 1 1-1/8)
BBKテクノロジーズ¥449,800税込¥494,7801セット3日以内出荷適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)
BBKテクノロジーズ¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース質量(kg)8.2電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210適合サイズ3/8~1-3/8インチ(9サイズ)曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
Slim Mini マニホールドゲージ
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
小型溶接機
BBKテクノロジーズ¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
SKY-BLUEマニホールド
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしましたセット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm
BBKテクノロジーズ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。質量(kg)2.5
コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm
BBKテクノロジーズ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。質量(kg)2.4
ラチェットベンダーセット
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4曲げ角度(°)0~90
マイクロ小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品ケース仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品真空計付き仕様2ステージトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール