カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: BBKテクノロジーズのすべての商品

R410A/R32 MCJ410G用ハンドル
BBKテクノロジーズ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷厚みのある握りやすいハンドルです。仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
R410A/R32 MCJ410G用バルブ
BBKテクノロジーズ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
R410A BVマニホールド ホース90cm仕様
BBKテクノロジーズ¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から翌々日出荷接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
R410A BVマニホールド
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
R404A/407C チャージングホースセット
BBKテクノロジーズ¥8,998税込¥9,8981セット(3本)3日以内出荷R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。色青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C チャージングホース
BBKテクノロジーズ¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から5日以内出荷R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C コントロールバルブ
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C クイックチャージ
BBKテクノロジーズ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。質量(g)285口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK質量(kg)3ホース長さ(cm)150
R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。適合R22/12/502セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK質量(kg)2対応冷媒種別R22/12/502
R22/12/502 ボールバルブマニホールド
BBKテクノロジーズ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
R22/12/502 チャージングホースセット
BBKテクノロジーズ¥7,898税込¥8,6881セット(3本)翌々日出荷柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。色青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ
BBKテクノロジーズ¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4
BBKテクノロジーズ¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。仕様ストレート
R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4
BBKテクノロジーズ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。仕様エルボ
R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計
BBKテクノロジーズ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。質量(g)120表示圧力範囲(MPa)0~5.0ゲージ径(Φmm)60
R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)
BBKテクノロジーズ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。サイズM10P1.5対応冷媒種別R134a
R134a サービス缶バルブ M10
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サービス缶バルブ用の接続金具です。質量(g)80取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツール
BBKテクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。タイプインチフレア角度(°)37
1410-CMB用ハンドル
BBKテクノロジーズ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。質量(g)18
ピンクレディマニホールドキット
BBKテクノロジーズ¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
ミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷インペリアルTC-1050の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。用途銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9621材質鉄厚さ(mm)8全長(mm)250二面幅(mm)12・14・17・21
チャージングスケール
BBKテクノロジーズ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷IPX5取得の高い防水機能です。高精度ストレインゲージで正確な測定が可能です。ケースから取り外して使用可能です。使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久です。用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収作業時に於ける回収ガス量の測定付属品ケース、ACアダプター、電池交換用ミニドライバートラスコ品番660-9604幅(mm)265寸法(mm)秤台:265×265高さ(mm)45奥行(mm)265電源(V)100測定単位5/10g測定精度(%)±0.5計量範囲100kg