特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
340件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    ●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
    用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品真空計付き仕様2ステージトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ シングルマニホールドR410A

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
    仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
  • フレアリングツール(クイックハンドルタイプ) BBKテクノロジーズ

    フレアリングツール(クイックハンドルタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。 一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。
    トラスコ品番852-0691質量(kg)1.5タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    9日以内出荷
    非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用トラスコ品番274-1415全長(mm)本体/380質量(kg)3.4適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
  • エキスパンダクスヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクスヘッド

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    真円に近い拡管を可能にしたヘッド。
  • エキスパンダクス本体 BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス本体

    BBKテクノロジーズ
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    全長(mm)380質量(g)710
  • 不凍液 クリブラインPG BBKテクノロジーズ

    不凍液 クリブラインPG

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
  • 銅管クリーニング替ブラシ(内・外周用セット) BBKテクノロジーズ

    銅管クリーニング替ブラシ(内・外周用セット)

    BBKテクノロジーズ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 銅管クリーニングブラシ BBKテクノロジーズ

    銅管クリーニングブラシ

    BBKテクノロジーズ
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
  • 中型両用器接続カプラー 酸素用 BBKテクノロジーズ

    中型両用器接続カプラー 酸素用

    BBKテクノロジーズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種別溶接溶断兼用質量(g)35
  • 中型両用器接続カプラー アセチレン用 BBKテクノロジーズ

    中型両用器接続カプラー アセチレン用

    BBKテクノロジーズ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)426質量(g)36火口200、225、250、315、400、450、500
  • 中型両用機(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    中型両用機(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)426火口200、225、250、315、400、450、500
  • 中型両用機(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    中型両用機(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)425火口1、2、3
  • 中型溶接機(ネジ式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ

    中型溶接機(ネジ式) 火口7本付

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)425質量(g)875火口1、2、3
  • 中型溶接機(カプラ一式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ

    中型溶接機(カプラ一式) 火口7本付

    BBKテクノロジーズ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    サイズ3/8質量(g)860
  • 中型切断機(ネジ式) 火口3本付 BBKテクノロジーズ

    中型切断機(ネジ式) 火口3本付

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1サイズ1/4
  • 中型切断機(カプラ一式) 火口3本付 BBKテクノロジーズ

    中型切断機(カプラ一式) 火口3本付

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1サイズ1/2
  • 中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ

    中間フレアエルボ

    BBKテクノロジーズ
    5,698税込6,268
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 赤水防止剤 ミズクリンL-401 BBKテクノロジーズ

    赤水防止剤 ミズクリンL-401

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
    用途給湯、給水系の赤水防止質量(kg)10
  • 水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ BBKテクノロジーズ

    水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ

    BBKテクノロジーズ
    97,980税込107,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止質量(kg)3.8交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
  • 真空計 置き針式 BBKテクノロジーズ

    真空計 置き針式

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)130タイプ置き針式寸法(Φmm)75取付ねじ1/8NPT真空計(MPa)-0.1~0
  • 小型溶接機(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    小型溶接機(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様自動点火質量(g)744温度(℃)1800熱量(kw)2.91火炎形状ジェットスクリュー炎
  • 小型溶接機(カプラ一式) BBKテクノロジーズ

    小型溶接機(カプラ一式)

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様燃焼時間/13時間質量(g)730温度(℃)1900火炎形状ジェットスクリュー炎火力(kcal)3300
  • 自動点火付アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ

    自動点火付アセチレンツイスターキット

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
    仕様逆さ使用可能質量(kg)5火炎温度(℃)1550火炎形状集中炎火力(kcal)3100
  • 磁石付表面温度計(置針付) BBKテクノロジーズ

    磁石付表面温度計(置針付)

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
    質量(g)75
  • 酸素レギュレター(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレター(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    使用ガス酸素
  • 酸素レギュレター(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレター(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ブルーパックS専用部品となります。
    使用ガス酸素
  • 校正証明書付トルクレンチセット ケース付 BBKテクノロジーズ

    校正証明書付トルクレンチセット ケース付

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)800呼び寸法1/2(ナット)二面幅(mm)26締付トルク(N・m)55校正証明書付き
  • レギュレーター接続カプラー BBKテクノロジーズ

    レギュレーター接続カプラー

    BBKテクノロジーズ
    3,898税込4,288
    1個
    30日以内出荷
    カプラー接続仕様のレギュラータイプ
  • リークテストアダプター BBKテクノロジーズ

    リークテストアダプター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    接続口径ゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)質量(g)75
  • ラバープラグ BBKテクノロジーズ

    ラバープラグ

    BBKテクノロジーズ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ボールバルブ付チャージングホース BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ付チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
  • ボールバルブシングルマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ボールバルブシングルマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    用途ルームエアコン用マニホールドです。トラスコ品番364-5959質量(kg)0.95冷媒の種類R410A/R32
  • ボールバルブ (ストレート) BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ (ストレート)

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    1400回の開け閉めが漏れなしで行える設計になっています。
    トラスコ品番494-8416接続口径1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)70タイプストレートタイプ
  • ホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用 BBKテクノロジーズ

    ホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用

    BBKテクノロジーズ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    種別ワンショット金具
  • ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用 BBKテクノロジーズ

    ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用

    BBKテクノロジーズ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    種別ワンショット金具
  • ホースコネクター BBKテクノロジーズ

    ホースコネクター

    BBKテクノロジーズ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)35
  • フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズ

    フロン回収ボンベ

    BBKテクノロジーズ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    R32冷媒対応品です
    質量(kg)15内容量(L)24ホース長さ(cm)150
  • フレアリング用ヨーク (525-F用) BBKテクノロジーズ

    フレアリング用ヨーク (525-F用)

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合525-F質量(g)500
  • フレアリングツールキット 電ドル対応 BBKテクノロジーズ

    フレアリングツールキット 電ドル対応

    BBKテクノロジーズ
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容フレアリングツール(800-FDN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)質量(kg)3