絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,180)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
フィンコーム
BBKテクノロジーズ¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
コアディプレッサー調整器
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。トラスコ品番494-8190質量(g)30
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4
BBKテクノロジーズ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 クイックチャージ
BBKテクノロジーズ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
ゲージアダプター
BBKテクノロジーズ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
エアコン洗浄機
BBKテクノロジーズ¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
ポータブルチャージングスケール
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バックライト付き。軽量のみに特化したエントリーモデル。ソフトケース型キャリングケース付属用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
ESKルームエアコン取付専用キット
BBKテクノロジーズ¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
R410A/R32 高圧圧力計
BBKテクノロジーズ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷大型で見やすいゲージです。冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3
異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様)
BBKテクノロジーズ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレットの元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。耐圧検査時の使用に最適です。高耐圧、耐圧試験ができます。用途空調機、冷凍機に於ける耐圧検査時のサービスポートのムシ押し用として。トラスコ品番713-9096常用圧力(MPa)5.5
ECOバルブローターリーホースセット
BBKテクノロジーズ¥17,980~税込¥19,778~1セット(3本)当日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用色赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
チャージングホース ローターリーホース
BBKテクノロジーズ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
デジタル真空ゲージキット
BBKテクノロジーズ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
真空ポンプ用ケース(大)
BBKテクノロジーズ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
水処理剤 スーパー浄素
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781箱(6個)3日以内出荷レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
エレクトロニックバキュームゲージ
BBKテクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤
BBKテクノロジーズ¥25,980税込¥28,5781缶(10kg)4日以内出荷10%に希釈して使用してください。用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤