326件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1パック(2個)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止 質量(kg)10
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止 質量(kg)3.8 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm)340 質量(kg)3 火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

BBKテクノロジーズ真空計 置き針式
取付ねじ1/8NPT 質量(g)130 タイプ置き針式 寸法(Φmm)75 真空計(MPa)-0.1~0
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

BBKテクノロジーズ真空ポンプオイル(夏場用)
粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用) 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ小型溶接機(ネジ式)
仕様自動点火 質量(g)744 温度(℃)1800 熱量(kw)2.91 火炎形状ジェットスクリュー炎
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

BBKテクノロジーズ小型溶接機(カプラ一式)
仕様燃焼時間/13時間 質量(g)730 温度(℃)1900 火炎形状ジェットスクリュー炎 火力(kcal)3300
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状集中炎 仕様逆さ使用可能 質量(kg)5 火炎温度(℃)1550 火力(kcal)3100
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

BBKテクノロジーズ磁石付表面温度計(置針付)
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
質量(g)75
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付トルク(N・m)55 全長(mm)260 質量(g)800 呼び寸法1/2(ナット) 二面幅(mm)26 校正証明書付き
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止 全長(mm)260 校正証明書付き
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BBKテクノロジーズリークテストアダプター
接続口径ゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 質量(g)75
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷


BBKテクノロジーズラチェットレンチ
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


用途ルームエアコン用マニホールドです。 冷媒の種類R410A/R32 トラスコ品番364-5959 質量(kg)0.95
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1400回の開け閉めが漏れなしで行える設計になっています。
接続口径1/4オスフレア×1/4メスフレア トラスコ品番494-8416 質量(g)70 タイプストレートタイプ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷



1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

セット内容フレアリングツール(800-FDN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

セット内容フレアリングツール(800-FNR)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

セット内容フレアリングツール(800-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

用途1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。 適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)3 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2インチ フレア角度(°)45
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

セット内容フレアリングツール(900-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

専用のラチェットハンドルを使いフレア加工します。
適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)2 タイプインチ 適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°)45
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が疲れません。
質量(kg)2 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1パック(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工 質量(kg)2 タイプミリ 適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

BBKテクノロジーズバイフロー型ドライヤー
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)