こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
タイプスプレー
1本(220mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
色赤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量840mL
危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚
適合用途衣類・布製品、レイングッズ
主成分フッ素樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量840mL
危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。
主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど
材質アクリル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量30g
危険物の性状非水溶性
被着材の素材軟質塩ビ
主なワークパーツ
1本(30g)
¥749
税込¥824
当日出荷
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。
材質染色剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。
主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの
材質シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.002L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色琥珀色
タイプ中粘度型
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)3500~6000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。
色淡黄色透明
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)19
粘度(mPa・s)100~250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)35~45
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。
色透明
容量(g)20
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
主なワークパーツ
皮革の柔軟性を保ち、ヒビ割れを防ぐ!。ミンクオイル・ラノリンオイル・スクワランオイルをバランスよく配合した皮革専用保護クリーム。撥水効果でシミになりにくい。
用途革ソファー、革ジャンパー、革鞄など本革・合成革製品の手入れ
材質黄色ワセリン、ラノリンオイル、ミンクオイル、スクワランオイル
繰り返し・詰め替え対応
1本(30mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
業務用にも使用されている実績のある革クリーナー。汚れを落とし自然なツヤを取り戻す。汚れをつきにくくする。
用途革ソファー、革ジャンパー、革鞄など本革、合成皮革製品の汚れ落としに。
材質界面活性剤
1本(30mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。
82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています
仕様2液混合型
材質エポキシ系樹脂
色白
質量(g)134
容量(g)113.4
可使時間(分)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比2.5
硬化時間24時間
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)98
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。
金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。
82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています
仕様2液混合型
材質エポキシ系樹脂
色黒
質量(g)134
容量(g)113.4
可使時間(分)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比2.5
硬化時間24時間
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止
色透明
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)≦10.3
粘度(mPa・s)2.5~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
作業服のちょっとした補修に最適。洗濯OK!。透明できれいな仕上がり
用途衣類の応急補修。ジーンズ、作業ズボンの裾上げ。破れた箇所のあて布接着。手芸材料の接着
材質水性ウレタン樹脂
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止
色透明
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)≦2.8
粘度(mPa・s)3~8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
用途4090用専用ノズル
適合(カートリッジ)409050
トラスコ品番758-5551
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)78
質量(g)50
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。密封性の高いエアゾールパッケージで塗布量の調整が可能。簡単・正確な作業を実現し作業効率に向上に貢献します。
色グレー
危険物の類別非危険物
1本(190mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番445-2445
長さ(mm)10
質量(g)11
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471
トラスコ品番793-9132
材質アクリル樹脂
色緑
容量(mL)250
質量(g)275
タイプ高強度タイプ、1液タイプ
液色緑
粘度500~900mPa
粘度(mPa・s)500~900mPa/s
使用温度-55~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
超速硬化型接着剤です。
耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に
特性耐薬品性
仕様中粘度
トラスコ品番793-9507
材質アクリル樹脂
色淡黄色
容量(mL)25
質量(g)43
使用温度範囲-55~175℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
固着時間(秒)20
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
低強度タイプ
後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649
トラスコ品番756-1113
材質主成分:合成樹脂
色青
サイズ(推奨)M12以下
容量(mL)50
質量(g)80
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
使用温度-55~150
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取り外し可能なねじ緩み止めです。
溶剤タイプです。
用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))
トラスコ品番794-2320
材質酢酸ブチル
色赤
容量(mL)20
質量(g)34
粘度600mPa・s
可使時間(分)25
完全硬化時間6時間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番445-2437
長さ(mm)4.5
質量(g)10
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量19.05mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番445-2429
長さ(mm)19.5
質量(g)22
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。
嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合
材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA
色黄
容量(mL)141.7
質量(g)186
容器スプレー
有効時間7日(塗布後)
O-リングキット用付属ゴムです。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。
ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。
圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。
パイプや配管継手の漏れ。
電気配線の補修。
滑り止めに。
トラスコ品番356-5866
質量(g)51
引張強度(N/mm)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
スティックタイプで持ち運びに便利です。
ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め
仕様ろう状半固体
トラスコ品番758-5560
材質主成分:アクリル樹脂
色紫色
質量(g)23
使用温度範囲-55~150℃
容量(g)19
危険物の類別非危険物
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤
仕様ペースト状 、ブラシ付
トラスコ品番793-8667
材質主成分:グラファイト/アルミニウム
色銀
容量(mL)210
質量(g)243
使用温度範囲-54~870℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00011L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番377-7588
適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)
全長(mm)280
質量(g)300
危険物の類別非危険物
1パック(6本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
高い耐衝撃性と耐剥離性。優れた耐湿性・冷熱性(-55℃~100℃)。耐薬品性にも優れる。
用途金属、硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴムの接着。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18.2mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0276
質量(g)28
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5
トラスコ品番464-0241
質量(kg)3.5
全長(m)1
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
危険物の類別非危険物
分岐数2
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
ラピッドラバーリペア専用ガンです。
材質スチール
トラスコ品番377-7596
適合機種ラビットラバーリペ(96675)
質量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1本
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ