こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 多用途タイプ
モノタロウ
¥629
税込¥692
広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。
主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙
トラスコ品番378-4045
色透明
タイプ中粘度型
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
固着時間(秒)10~30(23℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
主なワークパーツ
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。
トラスコ品番363-5735
色透明
使用温度範囲(℃)-55~120
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)6000~13500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00015mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)30
1本
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。
トラスコ品番612-3864
色透明、黄色~淡褐色液体
容量(mL)1000
容量(L)1
主成分ウレタンメタクリレート
形態1液-混合不要
粘度中粘度
主な用途金属、ガラス
硬化方式紫外線
外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
特性耐衝撃・耐振動
危険物の性状非水溶性
1缶
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。
トラスコ品番390-7020
材質アクリル系
色こはく
使用温度範囲(℃)-55~150
剪断強度(N/mm2)4.8
主な用途金属、ガラス
粘度(mPa・s)3500~6000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00015mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)30
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
紫外線硬化アクリル系接着剤です。
トラスコ品番253-4466
材質変成アクリレートエステル
色琥珀色
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力
トラスコ品番653-6313
色透明
主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属
粘度(mPa・s)200.0 - 400.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
中粘度。
用途特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)18~26
粘度(mPa・s)70~110
固着時間(秒)15~30
粘度中粘度
主な用途根太
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
色淡黄色透明
タイプ超高速難接着用
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)25~31
粘度(mPa・s)600~1200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)180~300
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6040
外径(Φmm)32
針長(mm)127
推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
中粘度 セラミック、マグネット接着に
トラスコ品番223-0611
色ブルー
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1本
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6561
外径(Φmm)26.9
針長(mm)78.5
推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
危険物の性状非水溶性
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6520
外径(Φmm)26.9
針長(mm)78.5
推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0002mL
危険物の性状非水溶性
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
付属品液状ブラシ付
トラスコ品番378-3979
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥539
税込¥593
当日出荷
接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属
トラスコ品番378-4029
タイプ中粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥799
税込¥879
当日出荷
優れた耐熱性で熱老化が少ない
耐湿性・耐薬品性に優れる
耐衝撃性と耐剥離性あり
中粘度
用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に
トラスコ品番814-8159
材質シアノアクリレート系
色淡黄色透明
質量(g)20
容量(g)20
使用温度(℃)-55~120
粘度(mPa・s)150~600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です
低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です
溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です
推奨プライマー7471・7649
MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール
主成分嫌気性樹脂
液色緑
推奨ねじ径M12以下
破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29
固着時間(分)25
粘度範囲(mPa・s)20~55
使用温度範囲(℃)-55~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性耐熱性
色透明
タイプ耐熱用
使用温度範囲(℃)-55~120
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)16~26
粘度(mPa・s)20~50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~30
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。
主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム
仕様中粘度型
色透明
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~80
参考/旧型式406-20N
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン
主なワークパーツ
ロングノズルで正確に塗れる。
耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ
硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属
特性耐水性
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番423-7633
種別液状
色透明
質量(g)20
タイプ耐衝撃
ノズルロングノズル
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
固着時間(秒)10~30(23℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥339
税込¥373
当日出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色琥珀色
タイプ中粘度型
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)3500~6000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状非水溶性
柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。
硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。
主な用途ゴム、プラスチック、金属
仕様中粘度型
色透明
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-55~80
時間固着時間(22℃)/5~30秒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。
プラスチック、金属、ガラス
色ウルトラクリア
質量(g)62
主成分エポキシ樹脂
粘度中粘度
硬化時間(分)3.5
仕様ガンタイプ2液混合型
トラスコ品番332-7493
主な用途プラスチック、金属、ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。
適合ガン:DC-GUN-50
トラスコ品番553-2997
材質主成分:エポキシ樹脂
色主剤:淡黄色/硬化剤:黄色
容量(mL)50
粘度中粘度
可使時間(分)60(23℃)
完全硬化時間(23℃)24時間
色(本体)オフホワイト
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
適合ノズル4090-N(品番:1826921)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00002L
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所
色グレー
粘度中粘度
硬化時間(分)40.0
容量(mL)50
質量(g)80
仕様ガンタイプ2液混合型
主成分エポキシ樹脂
主な用途プラスチック、ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性電気絶縁性
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
超速硬化型接着剤です。
耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に
特性耐薬品性
仕様中粘度
トラスコ品番793-9507
材質アクリル樹脂
色淡黄色
容量(mL)25
質量(g)43
使用温度範囲-55~175℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
固着時間(秒)20
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
色淡黄色
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)≧5.2
粘度(mPa・s)3600~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)74
表面硬化(秒)1
主なワークパーツ
1本(1L)
¥79,980
税込¥87,978
13日以内出荷
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。
適合DC-GUN-50
トラスコ品番553-2994
材質主成分:エポキシ樹脂
色オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色
容量(mL)50
粘度中粘度
可使時間(分)(23℃)20
硬化時間(時間)(23℃)24
危険等級Ⅲ
適合ノズル4090-N(品番:1826921)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00002L
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤
用途高強度 。スローキュア
トラスコ品番412-9412
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード