6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7649 4.5oz(141.7ml)
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合 トラスコ品番778-3728 材質主成分:希釈溶剤アセトン 容量(mL)141.7 質量(g)184 容器スプレー 有効時間30日(塗布後) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35mL 危険物の性状水溶性
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合 材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA 容量(mL)141.7 質量(g)186 容器スプレー 有効時間7日(塗布後)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイパフォーマンスクリーナー”7063”
エコ商品
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。 トラスコ品番195-3257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷