「loctite 620」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です
プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です
230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用
使用温度範囲(℃)-55~230
液色緑
粘度(mPa・s[cP])5000~12000
適合すきま(mm)0.25以下
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)≧17.2
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
色緑
タイプ耐熱用
使用温度範囲(℃)-55~230
分類嫌気性
剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2
粘度(mPa・s)5000~12000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7471、7649
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番445-2054
色緑
タイプ耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)-55~175
液色緑
容量(g)10
適合すきま(mm)0.15以下
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)≧25
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番445-2046
使用温度範囲(℃)-55~150
液色緑
容量(g)10
粘度(mPa・s[cP])2000~3000
粘度範囲(mPa・s)2000~3000
適合すきま(mm)0.25以下
主成分嫌気性
剪断強度(N/mm2)≧25
危険等級Ⅲ
固着時間(分)25
強度最高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用温度範囲(℃)-55~180
液色緑
主成分合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
液色青
硬化速度早い
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-55~150
液色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途油面
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番114-4368
容量(mL)250
質量(g)293
使用温度範囲(℃)-55~180
液色緑
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)2000~3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.03mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。
主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム
仕様中粘度型
色透明
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~80
参考/旧型式406-20N
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン
主なワークパーツ
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。
その他【推奨硬化促進剤】74717649
適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。
トラスコ品番412-9428
液色緑
容量(g)250
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)5000~12000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
材質主成分:合成樹脂
色緑
容量(mL)50
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-55~180
液色緑
粘度(mPa・s)2000~3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中強度はめ合い固定用です
軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します
耐薬品性に優れています
取り外し可能
用途はめあい用
使用温度範囲(℃)-55~150
液色黄
粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)
適合すきま(mm)0.2以下
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)≧6.5
危険等級Ⅲ
固着時間(分)40
強度中強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649
色赤
質量(g)30
容量(g)30
主成分アクリル樹脂
耐熱温度(℃)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。
色透明
タイプゼリー状
主成分シアノアクリレート系
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙
仕様耐衝撃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐水、耐剥離
固着時間(秒)20~60(23℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分
使用温度範囲(℃)-55~230
粘度(mPa・s[cP])4000~15000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18
推奨ねじ径M36以下
タイプ永久固定タイプの耐熱用
液色赤
主成分嫌気性樹脂
比重25℃:1.11
危険等級Ⅲ
固着時間(分)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定
使用温度範囲(℃)-50~150
粘度(mPa・s[cP])110~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10
推奨ねじ径M20以下
液色青
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
関連キーワード