363件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルモール マサル工業

    メタルモール

    マサル工業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
    用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコーナー マサル工業

    マルチコーナー

    マサル工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト 内外マガリ マサル工業

    エムケーダクト 内外マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
    用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール ブッシング マサル工業

    メタルエフモール ブッシング

    マサル工業(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
    用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール フレキコネクター マサル工業

    ニュー・エフモール フレキコネクター

    マサル工業(2件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
    用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレット N形フリーレット マサル工業

    アウトレット N形フリーレット

    マサル工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    材質ABS形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールカッター マサル工業

    モールカッター

    マサル工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号まで
    トラスコ品番130-9110質量(g)410寸法L(mm)242
  • メタルエフモール イリズミ マサル工業

    メタルエフモール イリズミ

    マサル工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途内曲りでの直角接続用材質鋼板形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール マサル工業

    エフモール

    マサル工業
    149税込164
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール マガリ マサル工業

    屋外用オプトモール マガリ

    マサル工業
    269税込296
    1個
    欠品中
    ●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状曲ガリ質量(g)22寸法L(mm)85寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • オプトモール マサル工業

    オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレット S形フリーレット マサル工業

    アウトレット S形フリーレット

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 1個用スイッチボックス

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 分岐 マサル工業

    ニュー・エフモール 分岐

    マサル工業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
    用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール エンド マサル工業

    メタルエフモール エンド

    マサル工業
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
    用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。材質鋼板形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ループカーペット用マヂックステッカー マサル工業

    ループカーペット用マヂックステッカー

    マサル工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
    テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • テープ付オプトモール マサル工業

    テープ付オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト用保護カバー マサル工業

    ボルト用保護カバー

    マサル工業(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
    用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電柱標識板 マサル工業

    電柱標識板

    マサル工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    ●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
    用途円柱の標識用として。材質ポリエチレン質量(g)400寸法L(mm)300寸法W(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール コーナーボックス マサル工業

    メタルモール コーナーボックス

    マサル工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
    用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール フレキジョイント マサル工業

    メタルエフモール フレキジョイント

    マサル工業(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • MKマグネット マサル工業

    MKマグネット

    マサル工業
    6,698税込7,368
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    ●両面テープ付きです。
    用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業

    エムケーダクト ダクトフレキ

    マサル工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
    用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンカッター マサル工業

    ガードマンカッター

    マサル工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
    用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付エフモール マサル工業

    テープ付エフモール

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1袋(10本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト ジョイント マサル工業

    エムケーダクト ジョイント

    マサル工業
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
    用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシングバルブ マサル工業

    フラッシングバルブ

    マサル工業(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
    用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール デズミ マサル工業

    メタルエフモール デズミ

    マサル工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール ジョイント マサル工業

    屋外用オプトモール ジョイント

    マサル工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
    用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業

    屋外用オプトモール フレキジョイント

    マサル工業
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用エムケーダクト 平面マガリ マサル工業

    屋外用エムケーダクト 平面マガリ

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
    材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト 引込カバー マサル工業

    エムケーダクト 引込カバー

    マサル工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ケーブル引込みに使用します。
    用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
    用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール コンビネーション マサル工業

    エフモール コンビネーション

    マサル工業
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール マガリ マサル工業

    エフモール マガリ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。材質ASA形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応